Wirkenergiezähler, U281A, Gossen Metrawatt Die Wirkenergiezähler der METRALINE ENERGY-Serie ermöglichen die Energiedatenerfassung für ein breites Spektrum von Anwendungen. Dank integrierter, erweit...
400 V Stromzähler / Reiheneinbaugerät 3phasig, DRT-341A MID Certificate Rollenzählwerk, nicht rückstellbar, 6+1-stellig analog MID konform, Genauigkeitsklasse1/B Farbe: weiß geprüft nach DIN EN 505...
Produktpalette: B Series Versorgungsspannung: 230V AC/400V AC Stromzählermontage: DIN-Schiene SVHC: To Be Advised Anzahl der Phasen: Drei Phasen RoHS konform: Ja
Wechsel- und Drehstromzähler zur 1 bzw. 2 Richtungsmessung, fabrikneu geeignet für Verrechnungszwecke mit Zählernullstellung Anzeige über LC-Display ideal geeignet für Kleineinspeisungen von Photov...
Ladestation zur Wand- oder Säulenmontage nach IEC61851 für Elektro- und Hybridfahrzeuge mit Steckdose Typ 2 (IEC 62196-2) bis zu 7,4 kW Ladeleistung 32 A (einphasig) 230 V Mode 3 Fehlerstrom-Schutz...
Drehstromzähler M-Bus A43 313-100Drehstromzähler zur Messung eines Dreileiter- oder Vierleiter-Drehstromnetzes über einen Direktanschluss bis maximal 80 A. Folgende Werte werden über ein hinterleuc...
Typ B23 311-10JFür Hutschienenmontage 4TE, 2 Tarife2x Eingänge zur Steuerung der Tarifebzw. zur Zählung externer Impulse2x Ausgänge wahlweise alsImpulsausgang für Wirk- oderBlindenergie oder als Al...
Ladestation zur Wand- oder Säulenmontage nach IEC61851 für Elektro- und Hybridfahrzeuge mit Ladekabel Typ 2 (IEC 62196-2) bis zu 3,7 kW Ladeleistung bis zu 16 A (einphasig) 230 V Mode 3 Fehlerstrom...
Messwandlerzähler RS485 A44 352-100Drehstromzähler zur Messung eines Dreileiter- oder Vierleiter-Drehstromnetzes über einen Wandler-Anschluss CTVT (Wandlerverhältnis für Strom und Spannung konfigur...
Gossen Metrawatt U2387-V012 Drehstromzähler mit Wandleranschluss digital MID-konform: Ja 1 St. Gossen Metrawatt, Energiezähler EM2387 3-Leiter S0, MID, 3L Energiezähler für Wandleranschluss 5 (6) A...