Kunststoff-Stangenrohr starr, grau FPKu-EM-F 25 2mFPKu-EM-F-2m ist ein mittleres Kunststoff-Stangenrohr aus PVC, in Farbe grau (RAL 7035), nicht flammenausbreitend, in Stangen zu 2m, mit einseitig ...
ISO-Stangenrohr PVC EN20 Kunststoffrohr glatt mit angeformter Muffe aus PVC - U, grau RAL 7035. Europa - Norm, Maße metrisch, Druckfestigkeit: 320 N. Klassifizierung: 2221 VDE DIN 50086, selbstverl...
Kunststoff-Stangenrohr starr, grau FPKu-EM-F 32 2mFPKu-EM-F-2m ist ein mittleres Kunststoff-Stangenrohr aus PVC, in Farbe grau (RAL 7035), nicht flammenausbreitend, in Stangen zu 2m, mit einseitig ...
Kabelschutzrohr flexibel KabuflexRplus40 swKabuflex® R plus Typ 450 ist ein biegsames Kabelschutzrohr aus PE, in Farbe schwarz, halogenfrei, in Verbundbauweise mit optimierter grüner Innenhaut für ...
Kunststoff-Stangenrohr starr FPKu-EM-F-UV 32 wsFPKu-EM-F-UV weiß ist ein mittleres Kunststoff-Stangenrohr aus modifiziertem PVC, in Farbe weiß (RAL 9010), nicht flammenausbreitend, UV-stabilisiert,...
Für das Führen und Schützen von Kabeln und Leitungen Nachträglich montierbar Kabel können an jeder Stelle, in jede Richtung ausgeführt werden Vielzahl von Durchmessern, Farben und Materialien SBPE ...
Kabelschutzrohr flexibel Kabuflex-R-UV110 swKabuflex® R-UV ist ein biegsames Kabelschutzrohr aus PE, in Farbe schwarz, halogenfrei, in Verbundbauweise, außen gewellt, mit Innenhaut, einseitig aufge...
Stangenrohr EN ISO-Stangenrohr, glatt, Länge 2 m, mit angeformter Muffe aus PVC, grau, Euro-Norm. Druckfestigkeit: 320 Newton/5 cm, Temperaturbeständigkeit: von –5 °C bis +60 °C- Länge 2 m - Ausfüh...
Kunststoff-Stangenrohr inkl.Clipfix FPKu-EM-F 25 (VE74m)FPKu-EM-F-2m Set ist ein Komplettpaket mit mittleren Kunststoff-Stangenrohren aus PVC, in Farbe grau (RAL 7035), nicht flammenausbreitend, in...
Kabelschutzrohr flexibel KabuflexRplus50 swKabuflex® R plus Typ 450 ist ein biegsames Kabelschutzrohr aus PE, in Farbe schwarz, halogenfrei, in Verbundbauweise mit optimierter grüner Innenhaut für ...
Kabelschutzrohr flexibel KabuflexRplus110 swKabuflex® R plus Typ 450 ist ein biegsames Kabelschutzrohr aus PE, in Farbe schwarz, halogenfrei, in Verbundbauweise mit optimierter grüner Innenhaut für...
Kunststoff-Stangenrohr starr FPKu-EM-F-UV 25 wsFPKu-EM-F-UV weiß ist ein mittleres Kunststoff-Stangenrohr aus modifiziertem PVC, in Farbe weiß (RAL 9010), nicht flammenausbreitend, UV-stabilisiert,...