Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschutzrohr flexibel KabuflexRplus40 sw


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-25054090
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     19210040
EAN/GTIN:
     4013960362725
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flexible Rohrleitung
Flexrohr
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr

Kabelschutzrohr flexibel KabuflexRplus40 sw

Kabuflex® R plus Typ 450 ist ein biegsames Kabelschutzrohr aus PE, in Farbe schwarz, halogenfrei, in Verbundbauweise mit optimierter grüner Innenhaut für den schnellen Kabeleinzug. Ein weiteres Merkmal ist die verbesserte Stabilität durch hochwertigen Materialeinsatz. Es ist außen gewellt, und hat eine einseitig aufgesteckte transparente Doppelsteckmuffe (sanddicht).
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberfläche poliert:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
schwarz
Rohrinnenfarbe:
grün
Ausführung:
biegsam
Form:
außen gewellt, innen glatt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, elektroinstallationsrohr, Rohr, Verbundrohr, Kabuflexrohr, Kabuflex-Kabelschutzrohr, Wellrohr, Kanalrohr, Kunststoffrohr, Kabelschutzsystem, Erdschutzrohr
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
85
€ 5,80*
ab € 68,11*
€ 86,82*
€ 5,46*
ab € 72,48*
€ 91,65*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 73,93*
€ 93,44*
2 Tage
23
€ 45,00*
ab € 78,40*
€ 98,31*
2 Tage
15
€ 6,40*
ab € 82,1275*
€ 102,9075*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 93,44*
€ 111,1936
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 91,02*
€ 108,3138
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 86,30*
€ 102,697
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 84,16*
€ 100,1504
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 73,93*
€ 87,9767
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 1,4786* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
19960040
ab € 29,66508*
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
19250040
ab € 1,44*
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
19980040
ab € 1,03318*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.