Die elektrische Pumpe Hornet G 50/12 II von Bauer mit 4 Meter Schlauch fördert 45 Liter pro Minute. Dieses Produkt eignet sich für die Verwendung von Diesel, Heizöl EL/L und unverdünntem Frostschut...
Aluminium für Mineralölprodukte · zum Fördern von Mineralölprodukten wie Diesel, Heizöl, Hydraulik-, Maschinen- und Motorenöl · Werkstoff: Aluminium, Rohr-Ø 41 mm, Ausführung mit Gleitringdichtung ...
"""Aluminium für Mineralölprodukte · zum Fördern von Mineralölprodukten wie Diesel, Heizöl, Hydraulik-, Maschinen- und Motorenöl · Werkstoff: Aluminium, Rohr-Ø 41 mm, Ausführung mit Gleitringdichtu...
Elektrische Fass-/Behälterpumpe für AdBlue®/Urea, mit mechanischem Zapfventil, für AdBlue® / Urea. Für AdBlue® (Urea, Harnstoff). Anwenderfreundlich - Pumpe ist sehr leicht und sehr leise. Unempfin...
Akku-Pumpe B1 aus PP, für Chemikalien, 75 W, 1000 mm Tauchtiefe, ohne Armaturen Leicht, komfortabel und leistungsstark Der Steck-Akku mit Li-Ionen-Technik ist nicht im Lieferumfang enthalten (Akku ...
9900000250, Zubehör für mobile Einzeltankanlage Ausführung: Elektropumpe 12 V, 50 l/min, Automatik-Zapfpistolemit Bauartzulassung und 4 m langem Befüllschlauch, Fabrikat: Cemo
PYB-0,6 Yale Akku-Pumpe Mit der Aufnahme der akkubetriebenen Elektro-Motorpumpe Modell PYB in das Yale Hydraulik Programm bieten sich dem Anwender praktische neue Möglichkeiten. Diese kleine, extre...
für stehende 60/200 l Fässer und Tanks · für Diesel und Heizöl · Heberschutz nach WHG ständig wirksam · G 2” a Fassverschraubung · 1,5 m Saugschlauch mit Filter · 3,5 m Druckschlauch und manuelles ...
selbstansaugende Flügelzellenpumpe 300W Ausgangsdruck ca. 1,5 bar Saughöhe bis 2 m robustes Pumpengehäuse aus Stahlguss DC-Bürstenmotor, Schutzart IP55 Arbeitszyklus max. 30 min integriertes Überdr...
Akku-Kanisterpumpenset Set bestehend aus: Pumpe, Schlauch, Schlauchklemme und Zapfventil für dünnflüssige Medien mit einer maximalen Viskosität von 400 mPas Geeignet für Kanister BLDC-Motor Bedienu...
Die hydraulische Akkupumpe eignet sich zum Betrieb von hydraulischen, einfachwirkenden Schneid- oder Presswerkzeugen mit 700 bar Betriebsdruck. Auf Grund ihrer Bauweise aus hochfestem Stahl oder Al...
Ausführung: selbstansaugend, mit Saugrohr für Tauchtiefe 840 mm, 4 mtr. Zapfschlauch DN 19 x 4 mit manueller Zapfpistole Temperaturbereich: -10°C bis +40°C Medien: Motoren- und Getriebeöl SAE 80, H...
Mit der Hornet G 50/24 II von Bauer mit 4 Meter Schlauch erhalten Sie eine elektrische Pumpe von höchster Qualität und Funktionalität. Dieses Produkt eignet sich für die Verwendung von Diesel, Heiz...
Aluminium für Mineralölprodukte · zum Fördern von Mineralölprodukten wie Diesel, Heizöl, Hydraulik-, Maschinen- und Motorenöl · Werkstoff: Aluminium, Rohr-Ø 41 mm, Ausführung mit Gleitringdichtung ...