PVC Standard Isolierband Egenschaften: • Hochwertige Weich-PVC-Folie, kombiniert mit einem alterungsbeständigen Haftklebstoff auf Acrylat-Basis Einsatzbereiche: • Für alle Standardisolierarbeiten i...
PVC-Iso-Band Das selbstklebende Isolierband lässt sich optimal in der Elektroinstallation für Isolierarbeiten einsetzen. Es ist selbstverlöschend und in einem Temperaturbereich von -10°C bis 90°C e...
Hochwertige Gewebebänder auf Baumwollbasis Gesamtdicke 0,31 mm für besonders hohe Zugfestigkeit Sehr reißfest in Längsrichtung In Querrichtung leicht abreißbar Verschiedene Farben und matte Ausführ...
PVC Isolierband, IKS E91, 19mm, 33m, grau Weich-PVC Klebeband, einseitig mit einem vernetzten Kautschukkleber beschichtet. Geeignet zur Elektro- und Kabelisolation, Kennzeichnen von Kabelbäumen, al...
- hohe Klebkraft - anschmiegsam - selbstverlöschend - gut zu verarbeiten - zertifiziert von VDE und ÖVE nach Typprüfung IEC 60454-3-1-10/F-PVCp/105 - Abmessung 12 mm x 10 m - Farbe grau - Trägermat...
- hohe Klebkraft - anschmiegsam - selbstverlöschend - gut zu verarbeiten - zertifiziert von VDE und ÖVE nach Typprüfung IEC 60454-3-1-10/F-PVCp/105 - Abmessung 19 mm x 25 m - Farbe grau - Trägermat...
Hochwertiges, besonders elastisches, selbstverlöschendes PVC-Isolierband für den Elektro- und Fernmeldebereich. Features: Grau (L x B) 20 m x 50 mm Hochflexibel, Feuchtigkeitsbeständig, Ölbeständig...
Coroplast-Band hellgrau 30mm Rolle 25m .schwer entflammbar nach DIN 4102, Baustoffklasse B1, Korrosionsschutz von Innenraumleitungen, Abdichten von Lüftungskanälen, Verklebung der Schnittstellen be...
Coroplast 19 mm x 10 m x 0,15 mm Schwer entflammbar nach DIN 4102, Baustoffklasse B1, (PA III 2132) Korrosionsschutz von Innenraumleitungen, Abdichten von Lüftungskanälen, Verklebung der Schnittste...
Bei den 3M™ Temflex™ Vorbedruckten Phasenmarkierungsbändern handelt es sich um ein Sortiment von vier 0,18 mm dicken PVC-Elektro-Markierungsbändern zur individuellen Phasenkennzeichnung. Dieses Kle...
Bei den 3M™ Temflex™ Vorbedruckten Phasenmarkierungsbändern handelt es sich um ein Sortiment von vier 0,18 mm dicken PVC-Elektro-Markierungsbändern zur individuellen Phasenkennzeichnung. Dieses Kle...
Bei den 3M™ Temflex™ Vorbedruckten Phasenmarkierungsbändern handelt es sich um ein Sortiment von vier 0,18 mm dicken PVC-Elektro-Markierungsbändern zur individuellen Phasenkennzeichnung. Dieses Kle...
10er Pack Isolierband grau L10m/B15mm aus Weich-PVC, kombiniert mit einem alterungsbeständigen Haftklebstoff auf Acrylat-Basis, selbstverlöschend, bleifrei 0,15mm stark, zertifiziert von VDE und ÖV...
aus Weich-PVC, kombiniert mit einem alterungsbeständigen Haftklebstoff auf Acrylat-Basis, selbstverlöschend, bleifrei 0,15mm stark, zertifiziert von VDE und ÖVE nach Typprüfung IEC 60454-3-1-10/F-P...
20er Pack Isolierband grau L4,5m/B15mm mit Seitenscheiben aus Weich-PVC, selbstklebend durch alterungsbeständigen Acrylatklebstoff, 0,15mm stark 4,5m-Spulen mit Seitenscheiben 15mm 4,5m grau
Bei den 3M™ Temflex™ Vorbedruckten Phasenmarkierungsbändern handelt es sich um ein Sortiment von vier 0,18 mm dicken PVC-Elektro-Markierungsbändern zur individuellen Phasenkennzeichnung. Dieses Kle...
3er Pack Isolierband grau L10m/B50mm aus Weich-PVC, selbstklebend durch alterungsbeständigen Acrylatklebstoff, 0,15mm stark 10m-Spulen ohne Seitenscheiben 50mm 10m grau