Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standardisolierband 25 mm / 25m grau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Standardisolierband 25 mm / 25m grau
Standardisolierband 25 mm / 25m grau
Standardisolierband 25 mm / 25m grau
Artikel-Nr.:
     214G-4022742001899
Hersteller:
     certoplast
Herst.-Nr.:
     60100108
EAN/GTIN:
     4022742001899
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
isolierband grau 25m
PVC Standard Isolierband Egenschaften: • Hochwertige Weich-PVC-Folie, kombiniert mit einem alterungsbeständigen Haftklebstoff auf Acrylat-Basis Einsatzbereiche: • Für alle Standardisolierarbeiten im Elektrobereich • Es ist ebenso für Reparaturen, zum farbigen Kennzeichnen und Bündeln universelleinsetzbar Zulassung/Norm: • VDE&ÖVE Zertifiziert nach Typprüfung IEC 60454-3-1-10/F-PV Cp/105
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Farbe:
grau
Länge:
25 m
Breite:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband, elektroisolierband grau, PVC-Klebeband, Klebeband, PVC-Isolierband, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
55
1
€ 6,90*
ab € 1,89*
€ 2,77*
5 Tage
55
1
€ 4,95*
ab € 1,89*
€ 2,78*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,90*
€ 2,78*
7 Tage
85
1
€ 6,99*
ab € 1,96*
€ 2,87*
Lager 214
85
1
€ 4,30*
ab € 2,01*
€ 3,02*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 3,02*
€ 3,59
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 2,99*
€ 3,56
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 2,80*
€ 3,33
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 2,69*
€ 3,20
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 2,66*
€ 3,17
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,40*
€ 2,86
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 2,32*
€ 2,76
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 2,01*
€ 2,39
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 0,0804* pro Meter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.