Anwendung: Handliches, leichtes Gerät zum Arbeiten unter beengten Verhältnissen Hochbelastbares Multilager-Getriebe mit 2,5-facher längerer Lebensdauer im Vergleich zu marktüblichen Getrieben Für S...
Hohe Effizienz dank bürstenlosem Motor Grundgerät Akku-Winkelschleifer (ohne Akku, Ladegerät, Koffer) Kompatibel mit HAZET Akkus 9212-02 und 9212-05 Ergonomisches und kompaktes Gehäusedesign Gerä...
Seitlicher Griff rechts und links verwendbar Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung Für Schleifscheibendicke 0,8 – 6 mm Spindel-Gewinde: M 14 x 2 Für Schleifscheiben 125 x 22 mm Spindelarreti...
Schiebeschalter · Sanftanlauf · Spindelarretierung für einfachen und bequemen Scheibenwechsel · Wiederanlaufschutz für hohen Anwenderschutz Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja · S...
Anwendung: Für unzugängliche Stellen, zum Trennen von Blech und Stahl Extra flacher Aufbau des Schleifkopfes – nur 46 mm Besonders geeignet für den Einsatz in beengten Umgebungen, z.B. zum Trennen ...
Bearbeitung von Werkstücken unter beengten Verhältnissen Für Trennscheiben 76 x 2,1 x 10 mm Scheibenaufnahme: 10 mm Stufenlose Drehzahlregelung auf der Geräteunterseite Laufrichtung (Rechts- / Link...
Staubabsaugung Inklusive Absaugschlauch (2,0 m) und Auffangbeutel Stufenlose Drehzahlregulierung Niedrige Bauhöhe und leichtes Kompositgehäuse Schleifteller mit 15-Loch-Bohrung, ⌀ 150 mm mit Kletta...
Hazet
9033-2
ab € 187,21* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema Elektro-Winkelschleifer