Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Akku Winkelschleifer Satz ∙ 4-teilig 9233-7/4 ∙ Länge: 345,1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9233-7/4
9233-7/4
9233-7;9233-010;9233-7/4
9233-7;9233-010;9233-7/4
9233-7/4
Artikel-Nr.:
     C1156-9233-7/4
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9233-7/4
EAN/GTIN:
     4000896218950
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Druckluft-Winkelschleifer
Druckluftwinkelschleifer
  • Hohe Effizienz dank bürstenlosem Motor
  • 4-teiliger Satz ∙ in Koffer:
    1 Akku Winkelschleifer
    1 Schnell-Ladegerät
    2 Li-Ionen-Akkus 18 Volt ∙ 5 Ah (Amperestunden)
  • Kompatibel mit HAZET Akkus 9212-02 und 9212-05
  • Ergonomisches und kompaktes Gehäusedesign
  • Gerät stoppt bei starkem Drehzahlverlust aufgrund von Verkantung
  • Funktion gegen unbeabsichtigten Motorstart bei Akkuwechsel
  • Meshgewebe schützt Motor gegen Verschmutzung
  • Motorstopp 2 Sekunden nach Abschaltung
  • Extrem flacher Kopf mit niedrigem Winkel
  • Konstante Geschwindigkeit auch bei schweren Arbeiten
  • Sanfter Motoranlauf für höheren Komfort
  • Sicherheitsauslösehebel
  • Seitlicher Griff rechts und links verwendbar
  • Inklusive je 1 Schutzhaube
    • Für Trennscheiben
    • Für Schruppscheiben
  • Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung
  • Spindel-Gewinde: M14
  • Spindelarretierung
  • Gewicht mit Akku: 2,28 kg (Nur Sätze 9233-7 und 9233-7/4)
  • Gewicht ohne Akku: 1,53 kg
  • Vibrationsbeschleunigung: 7.90 m/s2
  • Abmessungen / Länge: 345.1 mm
  • Für Maschinenbetätigung
  • Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 89 dB(A) Lp A
  • Umdrehungen/Minute: 8000
  • Anzahl Werkzeuge: 4
Weitere Informationen:
Akkukapazität [Ah]:
5 Ah
Akkuspannung [V]:
18 V
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Produktstatus - gültig bis:
2021-12-31 00:00:00
Publikation:
HAZET Werkzeug-Handbuch | Onlinekatalog | SWW
Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck):
89 dB(A) Lp A
Schluesselworte Synonyme TBS:
Trennschleifer | Flex
Schluesselworte:
Elektro- / Akkuwerkzeug | Akku-Werkzeug | Winkelschleifer | Trennschleifer | Flex | 9233-7/4
Vibrationsbeschleunigung:
7.90 m/s2
hz-class Hauptklasse:
410050 Winkelschleifer ∙ Säbelsäge
hz-class Unterklassen:
800020 Aktions- / Sonderartikel
Anzahl Werkzeuge:
4
Bezeichnung Produktgruppe:
Akku-Winkelschleifer
Produktgruppe:
9233-Satz
Länge:
345.1 mm
Abmessungen / Länge:
345.1 mm
Zubehör:
9233-010 | 9212-02 | 9212-05 | 9212-03 | 9233-010/5 | 9233-010/25 | 9233-011/10
Lieferumfang:
9233-7 | 9212-03 | 9212-05
Produktempfehlung:
9000-040 | 9400-100 | 9070-4 | 4960-200/3 | 1960-5
Ersatzteil:
9212-03 | 9212-05 | 9233-010
Netzstecker:
Type C 2Pin (Eurostecker)
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
true
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 4 Druckluftwerkzeuge ∙ Akkuwerkzeuge
Umdrehungen/Minute (maximal):
8000 upm
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21052101
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Winkelschleifer, Winkelschleifer (elektrisch), Winkelschneider, akku-winkelschleifer 18v, akku winkelschleifer, akku-winkelschleifer 1 akku, Akku-Schlagschrauber,Akkumaschine,Schlagschrauber (Akku),Hammer/Bohrer/Schrauber (Akku),Winkelschlagschrauber (Akku)
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 478,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 538,39*
€ 640,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 518,61*
€ 617,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 495,43*
€ 589,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 488,67*
€ 581,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 478,52*
€ 569,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.