Work Schnittschutz-Handschuh CutKnit® ESD,Kat.II,NY/GF,Nitril-beschichtet,Gr. 8 Work Schnittschutz-Handschuh CutKnit® ESD, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 4X43D und ISO 13997, Kategorie II, Farbe:...
Isolierende Elektrikerschutzhandschuhe EN 60903, Klasse 0, 1000 V AC, außen schwarz, innen orange (bi-color), ohne Innenausstattung, Material Latex, ~ 360 mm lang, Störlichtbogengeprüft im Boxtest,...
Störlichtbogengeprüfter Schutzhandschuh DEHNcare APG für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an elektrischen Anlagen. Zertifiziert nach den Anforderungen der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 zum Inve...
Dieser Mehrzweckhandschuh von Ansell bietet einen Langzeitschutz in verschleißintensiven Arbeitsbereichen. Durch seine extrem dünne Beschichtung erzielt der Handschuh eine erhöhte Tastensensibilitä...
Der nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifizierte uvex athletic lite ESD ist ein besonders leichter und feinfühliger Schutzhandschuh, welcher für mechanische Präzisionsarbeiten eingesetzt wird. Die mat...
Der beste Ölgrip seiner Klasse! Die Xtra-Grip Beschichtung sorgt für eine exzellente Griffigkeit in öligen Bereichen und eine hohe Langlebigkeit des Handschuhs. Für mehr Nachhaltigkeit und ein Mehr...
isolierender Handschuh aus rotem Naturlatex Schutz gegen Spannung von bis zu 1000 Volt CE-KATEGORIE: III Irreversible Schäden entspricht den Normen: EN 60903-2003, CEI 903-2002 Kategorie AZCv Länge...
Kat. III · Prüfspannung AC 7500 V · Klasse1 · Material: spezielle Naturkautschukmischungen für sicheren elektrischen Schutz · anatomische Form · hohe Flexibilität für langen TragekomfortWeitere tec...
Produktbeschreibung Der ESD Handschuh in grau und ohne Beschichtung von SafeGuard ist besonders angenehm zu tragen. Zudem weißt dieser atmungsaktive Eigenschaften auf und ist nahtlos verarbeitet. D...
Isolierende Handschuhe nach EN 60903 / EN 61482-1-2 für Nennspannungen bis 1000 V AC. Kategorie RC, Störlichtbogengeprüft nach Schutzklasse APC 2. Größe 11.
Handschuh Tegera® 804 Cat. II ATEX-Handschuh für Arbeiten in ATEX-geschützten Bereichen. Schnittbeständigkeit Klasse C dank TEGERA® CRF-Technologie und Atex-zertifiziert. Mit Touchscreen-Funktional...