Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Einstichthermometer

  Einstichthermometer  (250 Angebote unter 28.209.761 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Einstichthermometer“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Einstichthermometer"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
testo 104-IR - Einstech-Infrarot-Thermometer (16 Angebote) 
Das Einstech-Infrarot-Thermometer testo 104-IR können Sie ideal für die Temperaturkontrolle von Lebensmitteln einsetzen. Kompakt in der Jackentasche verstaut, ist es am Wareneingang, bei Transporte...
Testo
0560 1040
ab € 109,32*
pro Paket
 
 Stück
TFA-Dostmann 30.1048 Essensthermometer -50 - 300 °C Digital (5 Angebote) 
Dieses praktische Einstichthermometer von TFA eignet sich mit seinem langen Fühler ideal für die unkomplizierte Temperaturmessung von Lebensmitteln. Einfach einstechen und binnen kürzester Zeit lie...
TFA Dostmann
30.1048
ab € 7,04*
pro Paket
 
 Stück
SOILTEMP 1700 - Robustes Boden- & Kompost-Thermometer (1 Angebot) 
Bodentemperatur-Messger„t HIGHLIGHTS: robuster Edelstahlfühler; ermüdungsfreies Arbeiten durch ergonomischen T-Griff ALLGEMEINES: Das universelle Anzeigeger„t, kombiniert mit einem extrem robusten ...
Greisinger
611374
ab € 198,83*
pro Stück
 
 Stück
ebro TLC 750i Infrarothermometer und Einstichthermometer (HACCP) Optik 2:1 -50 - +250 °C HACCP-konform, Konta (5 Angebote) 
ebro TLC 750i Infrarothermometer und Einstichthermometer (HACCP) Optik 2:1 -50 - +250 °C HACCP-konform,Kontaktmessung,Berührungslose IR-Messung,IP65 Duales Infrarot-/Klappthermometer TLC 750i Optik...
Ebro Electronic
1340-5736
ab € 87,59*
pro Paket
 
 Stück
Technoline WS 1050 Essensthermometer 0 - 250 °C Digital (3 Angebote) 
Digitales Küchenthermometer Temperaturanzeige in °C/°F: Derzeitige und Zieltemperatur des ausgewählten Fleischtyps Temperaturalarmfunktion Messbereich: 0°C - +250°C (+32°F - +482°F) Auswahl aus 8 v...
TechnoTrade
WS1050
ab € 19,95*
pro Stück
 
 Stück
testo 103 - Einstechthermometer (12 Angebote) 
Mit nur 11 cm ist das Einstechthermometer testo 103 das kleinste Klappthermometer seiner Klasse. Es ist äußerst hilfreich im Praxisalltag – denn es passt in jede Hemd- oder Hosentasche und ist dank...
Testo
0560 0103
ab € 42,92*
pro Paket
 
 Stück
Mini-Einstechthermometer (10 Angebote) 
Kleines Einstechthermometer mit großer Zuverlässigkeit: Das Mini-Thermometer von Testo lässt sich ideal für Messungen in Flüssigkeiten – z.B. im Labor – oder für Lufttemperaturmessungen in der Heiz...
Testo
0560 1110
ab € 22,12*
pro Paket
 
 Stück
testo 915i Temperatur-Set - Thermometer mit Temperaturfühlern (10 Angebote) 
Kabellos, vielseitig, einfach bedienbar: Das Set inkl. Thermometer, Luft-, Tauch-/Einstech- sowie Oberflächenfühler ist ideal für Temperaturmessungen in unterschiedlichsten Anwendungen. Das Thermom...
Testo
0563 5915
ab € 135,50*
pro Paket
 
 Stück
Thermometer Greisinger G 1200-E3-SET - 482853 (2 Angebote) 
Thermometer Mit Einstechfühler GF 1TK-E3 (Ø 3 mm/-65...550 °C) Funktion: Temperaturmessung Für Einstich und Oberflächenmessungen Messbereich: -65...1.200 °C Messzyklen: ca. 3/s kalibrierbar/rückfüh...
Greisinger
482853
ab € 106,505*
pro Stück
 
 Stück
Lebensmittelthermometer PCE-IR100 HACCP "2 in 1" (IR + Kontakt) von PCE Instruments (3 Angebote) 
Lebensmittelthermometer PCE-IR100 Das Lebensmittel-Thermometer bietet sowohl Lebensmittelverarbeitern als auch Servicefachleuten und Lebensmittelinspektoren eine einfache, effektive Methode festzus...
PCE Instruments
PCE-IR 100
ab € 79,47*
pro Stück
 
 Stück
Relaxdays 10022813 (1 Angebot)
Relaxdays
10048740
ab € 4,06*
pro Stück
 
 Stück
testo 105 - Einstechthermometer (9 Angebote) 
Mit dem Einstechthermometer testo 105 erfassen Sie zuverlässig die Kerntemperatur von halbfesten Medien: Fleisch, Käse, Gelees. Die im Lieferumfang enthaltene Standardmessspitze für Tauch- und Eins...
Testo
0563 1051
ab € 84,59*
pro Paket
 
 Stück
Digital Thermometer P300K -40...+200°C, kalibriert (1 Angebot) 
Digital-Handthermometer P300 kalibriert mit ISO-Zertifikat Einstechfühler Das digitale Einstichthermometer P300 eignet sich ideal zur professionellen Temperaturkontrolle von flüssigen, pastösen und...
TFA
ab € 71,83*
pro Stück
 
 Stück
Velleman
DTP9
ab € 12,04*
pro Stück
 
 Stück
ebro TTX 110 Einstichthermometer (HACCP) Messbereich Temperatur -50 bis 350 °C Fühler-Typ T HACCP-konform (6 Angebote) 
ebro TTX 110 Einstichthermometer (HACCP) Messbereich Temperatur -50 bis 350 °C Fühler-Typ T HACCP-konform Einstich-Thermometer TTX 110 Fester Typ-T Fühler Gemäß EN 13485 HACCP-Thermometer mit feste...
Ebro Electronic
1340-5110
ab € 52,55*
pro Paket
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   17   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Einstichthermometer
^

Einstichthermometer - für einfache Kerntemperaturmessungen

Einstichthermometer ermöglichen es, die Temperatur von festen Massen und Flüssigkeiten im Inneren zu ermitteln. Diese Kerntemperatur gibt Aufschluss über Lagerqualität, Kühlung oder Garstatus.

Verwendungsspezifisches Ausstattungsmerkmal

Von besonderer Bedeutung ist der messbare Temperaturbereich. Dieser sagt aus, welches Spektrum Sie mit dem Einstichthermometer abdecken können. Ob in Kühlhäusern, bei leicht gekühlten Waren oder Gargut im Backofen - in allen Bereichen, in denen das Thermometer mit Lebensmitteln und empfindlichen Produkten in Berührung kommt, ist auf leicht zu reinigende Edelstahlfühler und Messnadeln zurückzugreifen. Diese bieten keine Angriffsfläche für Bakterien und Mikroorganismen.

Das Einstichthermometer für Küchenprofis

Wird das Einstichthermometer hauptsächlich als Back- und Ofenthermometer eingesetzt, sind hohe Maximaltemperaturen erforderlich. Vor allem bei der Zubereitung und Ausgabe von Speisen sind vorgegebene Kerntemperaturen für eine ausreichende Lebensmittelhygiene von entscheidender Bedeutung. 70 °C als Durchgar-Kerntemperatur über einen ausreichend langen Zeitraum vernichtet Bakterien und Mikroorganismen in ausreichendem Maß.
Im gastronomischen Bereich ist es günstig, auf Kombithermometer zurückzugreifen. Diese ermitteln gleich mehrere wichtige Faktoren. Von der Kerntemperatur, über die Backofentemperatur bis hin zur verbleibenden Garzeit zeigen Profigeräte eine breite Sparte an Werten. Auch Alarmfunktionen, die vor Über- oder Unterschreitungen der Temperatur und den dazugehörigen Zeitintervallen warnen, sind nützliche Ausstattungsmerkmale.

Lebensmittelprüfung für ausreichende Hygiene

Soll ermittelt werden, ob die Kühlkette aufrecht erhalten wurde und ob frische und richtig transportierte Güter geliefert wurden, sollte je nach Produktsparte ein Thermometer gewählt werden, das die nötigen Temperaturbereiche abdeckt und eine schnelle Messung ermöglicht. Folgende Temperaturen sind bindend:
  • Tiefkühlware: 18 °C
  • Gefrorene Lebensmittel: -12 °C
  • Frischfleisch: 4 °C
  • Milchprodukte: 8 °C
  • Fisch und Fischerzeugnisse: 2 °C
  • Eiprodukte: 4 °C
  • Obst und Gemüse: je nach Sorte
Beim Wareneingang und bei der eigenen Lagerung sollten Sie unbedingt eine Temperaturkontrolle durchführen.

Einstecken oder einstechen

Während als Backofen- oder Bratenthermometer vorrangig Einsteckthermometer zum Einsatz kommen, werden zur Kontrolle und zum Einsatz im Handel eher Einstechthermometer genutzt werden. Bei Einsteckthermometern bleibt das gesamte Thermometer im Messgut, somit wird ein Ablesen durch die Scheibe des geschlossenen Ofens für den Koch möglich, was ein Hitzeentweichen und somit erhöhte Energiekosten verhindert. Bei Einstichthermometern wird für den Zeitraum der Messung der Messfühler eingestochen und nach der Messung wieder entfernt. Achten Sie auf eine möglichst große Reichweite durch eine ausreichende Kabellänge.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.