Handliches und genaues Universalthermometer für viele Einsatzbereiche. Preiswert und tausendfach bewährt. - Einstechfühler: schnell anzeigender Halbleiterfühler aus Edelstahl. - Hold-Funktion. - Au...
Elektron. Digital Therm., Speed Lab, -50...+300:0,1°C, sehr reaktionsschnell, hohe Genauigkeit, umschaltbar auf °F, Maxima-Minima-Speicher, Hold-Funktion, wassergeschützt, Einstechfühler aus Edelst...
Universal Thermometer Messbereich -50 bis 200 °C, Auflösung 0,1 °C, umschaltbar auf °F, Einstechfühler aus Edelstahl 125 x 3,5 mm. Hold-Funktion. Mit Batterie. Maxi-T und Maxi-Pen mit Maxima-Minima...
- Gehäuse: 75 x 20 mm, Kunststoff, schwarz. - Ansprechzeit: T90 = 10 s. - Funktion: Min / Max-Speicher, Abschaltautomatik. - Temperaturfühler 200 x 3,5 mm, Edelstahl, mit Einstechspitze.
Digital-Handthermometer Typ 13100 Mit zwei Eingängen, inkl. 1 Temperaturfühler mit Flachstecker (Messbereich: bis ca. 150 °C, Kabellänge: 3 m). Geeignet für alle Fühler Typ K (NiCr-Ni). Messbereich...
Digitales Einstechthermometer mit Kabelfühler Typ 13010 -Kabelfühler mit Einstechspitze -°C/°F Auswahl -Abschaltung automatisch nach 60 min Lieferumfang: Thermometer mit Kabelfühler, Clip, Magnet S...
Einstech-Thermometer LabTherm / LabTherm XL Wasserdichtes, ergonomisch geformtes Taschenthermometer mit robuster Einstechspitze. Das lange Fühlerrohr ist ideal für Messungen in Flüssigkeiten, Leben...
Universal Thermometer Messbereich -50 bis 200 °C, Auflösung 0,1 °C, umschaltbar auf °F, Einstechfühler aus Edelstahl 125 x 3,5 mm. Hold-Funktion. Mit Batterie. Maxi-T und Maxi-Pen mit Maxima-Minima...
Robust und handlich. Ideal für Messaufgaben unter rauhen Umgebungsbedingungen. - Beleuchtetes Display mit großen Zahlen (nur P300). - Spritzwassergeschützt (nur P300) - Speicher für MAX- und MIN-We...