Verschraubung, Typ=QS-10H-8, Alternative (Alias)=153043, Anwendbarer Aussendurchmesser d. Rohrs=8 mm, Betriebsdruck max.=14 bar, Gesamtlänge=43.7 mm, Anschlussgrösse A=Ø10 mm, Steckhülse, Anschluss...
Gerade Steckverschraubung »Blaue Serie«, rund, G 1/2 a., für Schlauch-Außen-Ø 8 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/MS vern.Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Me...
Gerade Steckverschraubung »universal short«, 1/4, Schl-A-Ø 10, konisch dichtend, Arbeitsdruck -0,99 bis 20 bar, Messing vernickeltDie Schnellsteckverbindungen der Serie »universal short« sind ihrem...
Schwenkbare Winkel-Verschraubung, M10x1,0 a., Rohr-Außen-Ø 6 mm, SW1 12, SW2 14, Betriebsdruck max. 100 bar, Stahl verzinktSchwenkbare Winkel-Verschraubung, Außengewinde metrisch mit O-Ring, sehr l...
Verschraubung, Typ=QS-10H-6, Alternative (Alias)=130623, Anwendbarer Aussendurchmesser d. Rohrs=6 mm, Betriebsdruck max.=14 bar, Gesamtlänge=43.8 mm, Anschlussgrösse A=Ø10 mm, Steckhülse, Anschluss...
Gerade Steckverschraubung »Blaue Serie«, rund, G 1/4 a., für Schlauch-Außen-Ø 6 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/MS vern.Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Me...
Verschraubung, Typ=QS-12-8, Alternative (Alias)=130608, Anwendbarer Aussendurchmesser d. Rohrs=12 mm, Betriebsdruck max.=14 bar, Gesamtlänge=44 mm, Anschlussgrösse A=Ø 12 mm, instickskontakt, Ansch...
Gerade Steckverschraubung »Blaue Serie«, rund, G 1/8 a., für Schlauch-Außen-Ø 6 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/MS vern.Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Me...
Gerade Steckverschraubung »universal short«, 1/4, Schl-A-Ø 8, konisch dichtend, Arbeitsdruck -0,99 bis 20 bar, Messing vernickeltDie Schnellsteckverbindungen der Serie »universal short« sind ihrem ...
Y-Verschraubung, Typ=QSMY-6, Alternative (Alias)=153372, Anwendbarer Aussendurchmesser d. Rohrs=6 mm, Betriebsdruck max.=14 bar, Gesamtlänge=31.6 mm, Anschlussgrösse A=Ø6 mm, Steckanschluss, Anschl...
Gerade Steckverschraubung »Blaue Serie«, rund, G 1/8 a., für Schlauch-Außen-Ø 8 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/MS vern.Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Me...