Druckregler für Trinkwasser, ohne DVGW, inkl. Manometer, R 1 1/2, Regelbereich 1,5 - 6 bar, PE max. 16 bar, Vordruck min. 2,5 barDruckregler mit entlastetem Einsitz-Membranventil und eingebautem Sc...
Druckregler für Trinkwasser, ohne DVGW, inkl. Manometer, R 1 1/4, Regelbereich 1,5 - 12 bar, PE max. 25 bar, Vordruck min. 2,5 barDruckregler mit entlastetem Einsitz-Kolbenventil bzw. Einsitz-Membr...
Druckregler für Trinkwasser, ohne DVGW, inkl. Manometer, R 1, Regelbereich 1,5 - 12 bar, PE max. 25 bar, Vordruck min. 2,5 barDruckregler mit entlastetem Einsitz-Kolbenventil bzw. Einsitz-Membranve...
Druckregler für Trinkwasser, ohne DVGW, inkl. Manometer, R 1/2, Regelbereich 1,5 - 12 bar, PE max. 25 bar, Vordruck min. 2,5 barDruckregler mit entlastetem Einsitz-Kolbenventil bzw. Einsitz-Membran...
Druckregler für Trinkwasser, ohne DVGW, inkl. Manometer, R 2, Regelbereich 1,5 - 12 bar, PE max. 25 bar, Vordruck min. 2,5 barDruckregler mit entlastetem Einsitz-Kolbenventil bzw. Einsitz-Membranve...
Druckregler für Trinkwasser, ohne DVGW, inkl. Manometer, R 2, Regelbereich 1,5 - 6 bar, PE max. 16 bar, Vordruck min. 2,5 barDruckregler mit entlastetem Einsitz-Membranventil und eingebautem Schmut...
Druckregler für Trinkwasser, ohne DVGW, inkl. Manometer, R 3/4, Regelbereich 1,5 - 12 bar, PE max. 25 bar, Vordruck min. 2,5 barDruckregler mit entlastetem Einsitz-Kolbenventil bzw. Einsitz-Membran...
Druckregler für Wasser, inkl. Manometer, G 1/4, Regelbereich 0,1 - 3 bar, Eingangsdruck max. 25 bar, Med.-Umgeb.temp. max. 50 °CMembrandruckregler ohne Sekundärentlüftung, für Wasser, Druckluft und...
Druckregler für Wasser, inkl. Manometer, G 1/4, Regelbereich 0,2 - 6 bar, Eingangsdruck max. 25 bar, Med.-Umgeb.temp. max. 50 °CMembrandruckregler ohne Sekundärentlüftung, für Wasser, Druckluft und...
Druckregler für Wasser, inkl. Manometer, G 1/4, Regelbereich 0,5 - 10 bar, Eingangsdruck max. 25 bar, Med.-Umgeb.temp. max. 50 °CMembrandruckregler ohne Sekundärentlüftung, für Wasser, Druckluft un...
Druckregler für Wasser, inkl. Manometer, G 1 1/2, Regelbereich 0,5 - 10 bar, Eingangsdruck max. 40 bar, Temp. 5 °C bis 90 °CMembrandruckregler aus Messing ohne Sekundärentlüftung, speziell für den ...
Druckregler für Wasser, inkl. Manometer, G 1 1/2, Regelbereich 0,5 - 6 bar, Eingangsdruck max. 40 bar, Temp. 5 °C bis 90 °CMembrandruckregler aus Messing ohne Sekundärentlüftung, speziell für den B...
Druckregler für Wasser, inkl. Manometer, G 1, Regelbereich 0,5 - 10 bar, Eingangsdruck max. 40 bar, Temp. 5 °C bis 90 °CMembrandruckregler aus Messing ohne Sekundärentlüftung, speziell für den Betr...
Druckregler für Wasser, inkl. Manometer, G 1, Regelbereich 0,5 - 6 bar, Eingangsdruck max. 40 bar, Temp. 5 °C bis 90 °CMembrandruckregler aus Messing ohne Sekundärentlüftung, speziell für den Betri...