Miniatur-Druckregler mit Gewindeanschluss M 5 type: 50.880.00.40.10 Druckbereich: max. 4 bar Material Gehäuse: Messing galvanisiert, vernickelt Membrane: NBR, gewebeverstärkt Medium: nicht aggressi...
Druckregler »Standard«, inkl. Manometer, BG 1, G 1/4, PE max. 16 bar, Mediumstemperatur max. 60 °C, Regelbereich 0,5 - 10 barVordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärent...
Druckregler DRV 200, Standardausführung, nicht rücksteuerbar, inkl. Manometer, G 1/4, Regelbereich 1,5 - 8 bar, PE max. 25 barMembrandruckregler ohne Sekundärentlüftung mit nicht entlastetem Einsit...
Druckregler »multifix-mini«, inkl. Manometer, BG 0, G 1/8, PE max. 16 bar, Med.-Umgeb.temp. max. 60 °C, Regelbereich 0,5 - 10 barVordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundä...
Miniatur-Druckregler mit Gewindeanschluss M 5 Typ: 50.880.00.80.00 Druckbereich: max. 8 bar Material Gehäuse: Messing galvanisiert, vernickelt Membrane: NBR, gewebeverstärkt Medium: nicht aggressiv...
Druckregler »multifix«, inkl. Manometer, BG 1, G 3/8, PE max. 16 bar, Mediums-Umgebungstemp. max. 60 °C, Regelbereich 0,5 - 16 barVordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekund...
Anwendung: Präzisionsdruckregler werden eingesetzt, wo bei kleinen Durchflussmengen größte Konstanz des Sekundärdruckes erforderlich ist. Die gute Regel- und Durchflusscharakteristik wird dadurch e...
Druckregler »Standard«, inkl. Manometer, BG 1, G 3/8, PE max. 16 bar, Mediumstemperatur max. 60 °C, Regelbereich 0,5 - 10 barVordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärent...
Druckregler »multifix-mini«, inkl. Manometer, BG 0, G 1/8, PE max. 16 bar, Med.-Umgeb.temp. max. 60 °C, Regelbereich 0,5 - 16 barVordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundä...