11-808-960 Luftgesteuerter Druckregler Serie 11-808 Optimal auch für unzugängliche Stellen - Pilotregler kann außerhalb an geeigneter Stelle platziert werden Eigenluftverbrauch. Genauere Spezifikat...
2317010, Membran-Druckregler mit Sekundärentlüftung. Für Druckluft und neutrale Gase. Eingangsdruck max. 16bar. Geeignet für Temperaturen von -10 bis +50°C. Sicherung durch Steckschloss oder Einhän...
OsiSense XM ? Elektromechanischer Druckschalter XML B. XMLB-Druckschalter, 2 Schaltp. Anschluss Pg13, Druckbereich 4 bar (Über-druck 30 bar), Schaltkontakte Ö + S. Für Hydrauliköle. Süß- und Meerwa...
Honeywell Druckregler DR300 aus Kugelgraphitguss DN100, B Honeywell Home Druckregler DR300 mit Hilfssteuerung, eigenmediumgesteuert. Zur konstanten Druckreduzierung von variablen Eingangsdrücken. S...
Verschiedene Verdichterverhältnisse:- 1:1 für geringere Viskositäten wie Heizöl- 3:1 ist für Motorenöle zu empfehlen- 5:1 für Getriebeöle|Inkl. Spundadapter zur Montage an Fässern|Geeignet für 180-...
- Original KAYSER-Armatur - Flaschenmanometer 200 bzw. 30 bar - Druckregelventil - Arbeitsdruckmanometer 10, 1,5 bzw. 3,5 bar - Gasschlauchanschluss IG 1/4', 6 mm bzw. IG 3/8' li., 9 mm
OsiSense XM ? Elektromechanischer Druckschalter XML B. XMLB-Druckschalter, 2 Schaltp. Anschluss Pg13, Druckbereich 500 bar, Schaltkontakte Ö + S. Für Hydrauliköle. Süß- und Meerwasser. Luft bis +16...