Druckluftkühler zum Absenken der Drucklufttemperatur
Der Druckluftkühler ist ein pneumatisches Gerät für das Reduzieren der Drucklufttemperatur. Das Wirbelrohr wird für den professionellen Einsatz innerhalb der
Vakuumtechnik an Fertigungsmaschinen, nach dem Schweißen oder in der Prüftechnik empfohlen. Der Druckluftkühler erreicht je nach Modell eine Temperatursenkung von wenigen Grad Celsius bis hin zu 45 °C.
Kaltluftpistolen, Wirbelrohre und Kältegeneratoren
Der Druckluftkühler ist ein pneumatisches Bauteil, das die durchströmende Druckluft in ihrer Temperatur senkt. Er wird als Kaltluftpistole, Kältegenerator oder Wirbelrohr bezeichnet. Alle Druckluftkühler orientieren sich an dem Wirbelrohreffekt nach Ranque und Hilsch. Im Druckluftkühler wird die einströmende Druckluft entspannt, das Gerät verwirbelt der Luftstrom, der Überschallgeschwindigkeit erreicht und zunehmend rotiert. Die Druckluft teilt sich zu
- einem warmen und einem kühlen Luftstrom.
Die gekühlte Druckluft gelangt durch eine schmale Öffnung aus dem Druckluftkühler. Der erhitzte Druckluftstrom verlässt das Gerät durch einen größeren Auslass. Der Druckluftkühler erreicht eine Absenkung der Temperatur um bis zu 45 °C. Diese starke Kühlung ist stets mit einem hohen Lärmpegel verbunden. Leiser sind ausschließlich die gedämpften Druckluftkühler, deren Kühlleistung jedoch deutlich geringer ist.
Einsatzmöglichkeiten im professionellen Bereich
Die Einsatzmöglichkeiten der Druckluftkühler sind vielfältig. In der Fertigung an Fräs- oder
Bohrmaschinen wird die Trockenbearbeitung optimiert. Der Einsatz eines Druckluftkühlers erhöht die Standzeiten der Geräte und beschleunigt Vorgänge. Die Montage mit Klebern oder durch Schweißen lässt sich zuverlässig beschleunigen, da der Einsatz des Druckluftkühlers für eine schnellere Verbindung sorgt. Die pneumatischen Geräte werden häufig zum Kühlen von
Schaltschränken verwendet.
Technische Daten für die Auswahl
Die Druckluftkühler sind durch folgende technische Werte charakterisiert:
- maximale Temperaturdifferenz in °C,
- Betriebslautstärke in dB (Dezibel),
- Durchflussrate in l/min (Liter pro Minute)
Die Kälte- oder Kühlleistung wird meist in BTU/h angegeben. Diese Einheit ist British thermal unit pro Stunde. In der Umrechnung entsprechen 2500 BTU/h einen Wert von circa 732 W (Watt). Neben diesen Werten ist auch die Anforderung des Druckluftkühlers an die Druckluftqualität von Bedeutung. Unter Umständen wird ein
Druckluftfilter benötigt, um die optimale Reinheit in Bezug auf Öl- und Partikelgehalt zu erreichen.