Übersicht | "Druckluft-Nadelabklopfer"Überbegriffe Zubehör |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
AIRCRAFT 2402620 Nadelentroster NE PRO (4 Angebote) Aircraft 2402620 Nadelentroster Ideal zum Entfernen von Rost und Beschichtungen an Felgen, Rahmenteilen und engen Stellen an soliden Metallteilen (kein Blech) Auch geeignet zum Abklopfen von Schwei... |
|
ab € 96,10* pro Stück |
| |
Druckluft-Nadelentroster (1 Angebot) zum Entfernen, Entrosten, Reinigen und Abklopfen von Beschichtungen solider Metallteile wie Farbe und Schweißschlacke variabel einsetzbar im Stahlbau, Baugewerbe, bei der Instandhaltung und in der ... |
|
ab € 50,99* pro Stück |
| |
3/8" Druckluft-Nadelentroster, max.6,3bar, 1/4"PT (11 Angebote) in handlicher Pistolenform Abluftführung durch das Gehäuse zum Entfernen bzw. Entrosten von Beschichtungen solider Metallteile ist grober als Sandstrahl und feiner als Rosthämmer ausgerüstet mit 19... |
|
ab € 139,79* pro Stück |
| |
HAZET Nadelentroster 9035-5 (37 Angebote) Anwendung: Präzise Entfernung von Rost u.ä. In Pistolenform Verstellbare Nadelabdeckung ermöglicht die maximale Nutzung der Nadeln 2-teiliges Gehäuse erleichtert die Wartung 19 Nadeln, ⌀ 3 mm 3.200... |
|
ab € 234,05* pro Stück |
| |
|
|
ab € 121,55* pro Stück |
| |
DL-Nadelentroster EPS 240 (7 Angebote) Pistolenform mit kälteisoliertem Handgriff 19 Nadeln Ø 3 x 180 mm Optional: 29 Stk. Nadeln Ø 2x180 mm Sicherheitsschalter mit Automatik-Stopp Zum Entrosten, Reinigen und Abklopfen von Rückständen U... |
|
ab € 180,91* pro Stück |
| |
|
|
ab € 16,37* pro Stück |
| |
DL-Nadelentroster EPS 241 gerade (6 Angebote) Handlicher Nadelentroster in gerader Bauform Optimal für enge Räume 19 Nadeln Ø 3 x 180 mm Optional: 29 Stk. Nadeln Ø 2x180 mm Sicherheitsschalter mit Automatik-Stopp Zum Entrosten, Reinigen und Ab... |
|
ab € 253,92* pro Stück |
| |
|
|
ab € 13,40* pro Stück |
| |
DL-Nadelentroster EPS 242 (Orig. 35 Nadeln 4x180 mm) (6 Angebote) Schweres Industriemodell für große Flächen 35 Nadeln Ø 4 x 180 mm Sicherheitsschalter mit Automatik-Stopp Optional: 49 Stk. Nadeln Ø 3x180 mm oder 66 Stk. 2x180 mm Zum Entrosten, Reinigen und Abklo... |
|
ab € 412,62* pro Stück |
| |
Nadelabklopfer 2BPG Pistolenform, 3.000 U/min (1 Angebot) Handlicher Nadelabklopfer in Pistolenform, ausgerüstet mit 19 Nadeln. Produktbeschreibung: Nadeln 3 mm Ø Meißelform Meißelausführung mit 13 mm 4-kant Buchse umrüsten der Nadelstärke zylindrisch / s... |
|
ab € 246,41* pro Stück |
| |
Nadelabklopfer 3BPG Pistolenform, 2.200 U/min (1 Angebot) Handlicher Nadelabklopfer in Pistolenform, ausgerüstet mit 28 Nadeln. Produktbeschreibung: Nadeln 3 mm Ø Meißelform Meißelausführung mit 13 mm 4-kant Buchse umrüsten der Nadelstärke zylindrisch / s... |
|
ab € 263,98* pro Stück |
| |
Nadelabklopfer UT8610 gerade 3.800 U/min (1 Angebot) Handlicher Nadelabklopfer in gerader Ausführung, ausgerüstet mit 12 Nadeln. Produktbeschreibung: Nadeln von je 3 mm Ø umrüsten der Nadelstärke von 2-3 mm Ø möglich Nadelform: Stabform Hub: 30,0 mm ... |
|
ab € 212,24* pro Stück |
| |
Nadelabklopfer UT8620 gerade 3.000 U/min (1 Angebot) Handlicher Nadelabklopfer in gerader Ausführung, ausgerüstet mit 19 Nadeln. Produktbeschreibung: Nadeln von je 3 mm Ø umrüsten der Nadelstärke von 2-4 mm Ø möglich Nadelform: Stabform Hub: 43,5 mm ... |
|
ab € 237,62* pro Stück |
| |
|
|
ab € 449,84* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema druckluft nadelabklopfer | | | Nadelentroster für die mechanische Entrostung massiver Bauteile
Der Nadelentroster ist eine spezielle handgeführte Maschine der Oberflächenbearbeitung. Er entrostet und entzundert massive Bauteile durch die mechanische Einwirkung seiner Nadeln und dient zusätzlich dem Korrosionsschutz. Das Werkzeug entfernt massive Rostschichten und bereitet die Oberfläche für eine anschließende Behandlung vor.
Industrielle Druckluft- und Elektro-Nadelentroster
Der Nadelentroster ist ein typisches Gerät für die grobe Entrostung massiver Bauteilen. Dieses Werkzeug vereint ein Nadelarsenal in sich. Nacheinander stoßen die Nadeln auf die zu bearbeitende Oberfläche. Diese Bewegung wirkt wie viele Hammerschläge und trägt dicke Rostschichten oder Lacke zuverlässig ab. Das fachmännische Entrostungswerkzeug zeichnet sich durch diese Eigenschaften aus:
- Eignung für industrielle Ansprüche und den dauerhaften Einsatz,
- zuverlässige Entfernung von korrosiven Schichten und Beschichtungen,
- Oberflächenbearbeitung von Stahl, Beton und Mauerwerk.
Der Nadelentroster mit Druckluft- oder Elektroantrieb
Die meisten Nadelentroster sind Druckluftwerkzeuge. Sie benötigen eine Druckluftbereitstellung, die zumeist stationär in industriellen und handwerklichen Bereichen zu finden ist. Die Nadelentroster mit Elektroantrieb arbeitet unabhängig von Druckluft, benötigt jedoch eine Stromzufuhr.
Die Gehäuseform des Nadelentrosters
Das Gehäuse des Nadelentrosters ist entweder in Pistolenform gehalten oder gerade. Die geraden Gehäuse sind Aufsätze für Meißelhämmer oder eigenständige Werkzeuge. Die Pistolen-Entroster zeichnen sich durch den höchsten Ergonomie-Grad aus. Sie sind insbesondere für die häufige Verwendung und ungünstige Platzverhältnisse geeignet.
Zubehör für den Nadelentroster
Das wichtigste Zubehör des Nadelentrosters sind Ersatznadeln. Sie sind das Verbrauchsmaterial dieses Werkzeuges und je nach Beanspruchungsgrad zu wechseln. Ein Tipp: Die Bevorratung von Ersatznadeln verhindert den Arbeitsstillstand.
Professionelle Einsatzbereiche und Grenzen
Der Nadelentroster ist ein bewährtes Werkzeug für die Oberflächenbehandlung von Stahl oder Beton. Seine Vorteile liegen in der gezielten mechanischen Einwirkung auf die Rost- oder Zunderschicht. Dabei kann er massivste Schichten abtragen, wie es mit dem Sandstrahlen nur unter deutlichem Zeitaufwand möglich ist. Der Nadelentroster kann das Bauteil für den Sandstrahlvorgang vorbereiten oder ihn ersetzen, sofern die Demontage nicht möglich oder die entsprechende Schadstelle relativ klein ist.
|
|