Großraum-Flügeltürenschrank Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 1200 x 400 mm Konstruktion aus Stahlblech, verschweißt Doppel-Flügeltür Türöffnungswinkel 180 ° Türen mit hoher Stabilität durch innen liege...
Stahl-Flügeltürenschrank Serie 89, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbode...
4 Fachböden · Außenmaße H 1950 x B 1200 x T 420/500 mm · Innenmaße H 1800 x B 1195 x T 380/460 mm Weitere technische Eigenschaften: · Variante: 3 · Innentiefe: 460mm · Innenhöhe: 1800mm · Innenbrei...
Stahl-Flügeltürenschrank Acurado-900, als Aufsatzschrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktisch...
Schrank gefertigt aus Qualitätsfeinblech, strukturiert pulverbeschichtet, unempfindlich, schlag- und kratzfest. Komplett verschweißte Konstruktion mit vier verzinkten und höhenverstellbaren Fachböd...
Flügeltürenschrank, HxBxT 1950 x 1000 x 580 mm, Leergehäuse mit 4 Fachböden, lichtgrau. Tragfähigkeit bis max. 500 kg. Lackierung: Schlag- und abriebfeste Oberfläche durch umweltfreundlichen Pulver...
Werkstatt-Flügeltürschrank BASIC, HxBxT 1.950 x 925 x 420 mm, lichtgrau/enzianblau Im abschließbaren Flügeltürschrank BASIC bewahren Sie Aktenordner, Unterlagen, Bauelemente und vieles mehr sicher ...
Flügeltürschrank (B x H x T: 500 x 600 x 600 mm) verschließbar, 1 fester und 2 verstellbare Böden. Arbeitsfläche Sandwich-Platte 19 mm stark, mit 3-seitiger Umrandung 80 mm hoch. Pulverbeschichtet,...
Mailand - Das unendlich vielseitige Schrankprogramm Mailand - die perfekte Kulisse, um Ihren Arbeitsplatz in stilvollem Ambiente wirkungsvoll in Szene zu setzen! Kreieren Sie Ihre persönliche Wunsc...
Großraum-Flügeltürenschrank Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 1200 x 500 mm Konstruktion aus Stahlblech, verschweißt Doppel-Flügeltür Türöffnungswinkel 180 ° Türen mit hoher Stabilität durch innen liege...
Stahl-Flügeltürenschrank Serie 89, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbode...
4 Fachböden · Außenmaße H 1950 x B 1200 x T 420/500 mm · Innenmaße H 1800 x B 1195 x T 380/460 mm Weitere technische Eigenschaften: · Variante: 1 · Innentiefe: 460mm · Innenhöhe: 1800mm · Innenbrei...
Stahl-Flügeltürenschrank Acurado-900, als Aufsatzschrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktisch...