Geeignet zum Verpressen von Rohrkabelschuhen und Verbindern Normalausführung sowie fein- und feinstdrähtigen Leitern bis 240 mm². Das patentierte Zentriersystem gewährleistet jederzeit optimale Pre...
H-Kopf für Tiefnutpressung. Bis zu 60% weniger Pressungen durch Breitpressung im Vergleich zu 6 t Werkzeugen. Für auswechselbare Einsätze der Serie 13, Breitpressung. Geschlossener Presskopf in H-F...
Die Klauke micro mit intuitiver PowerSense-Funktion verbindet die Vorteile manueller Crimpzangen mit dem Komfort akkuhydraulischer Presswerkzeuge, exzellente Crimpergebnisse bei minimalem Kraftaufw...
Bis zu 60% weniger Pressungen durch Breitpressung im Vergleich zu 6 t Werkzeugen. Für auswechselbare Einsätze der Serie 13, Breitpressung. Offener Presskopf in C-Form, drehbar. Geringes Gewicht dur...
Geeignet zum Verpressen von Rohrkabelschuhen und Verbindern Normalausführung sowie fein- und feinstdrähtigen Leitern bis 300 mm². Das patentierte Zentriersystem gewährleistet jederzeit optimale Pre...
Zum Anschluss an hydraulische Pumpen mit 700 bar Betriebsdruck für optimale Pressergebnisse. Für auswechselbare Einsätze der Serie 22, Schmalpressung. Schnellkupplung. Zur Werkbankmontage. BG-konfo...
Presswerkzeug für Aderendhülsen und Zwillingsaderendhülsen 0,14 - 10 mm², Vierkantpressung, sehr leicht und ergonomisch, ein Pressprofil für alle Querschnitte durch automatische Querschnittanpassun...
Presswerkzeug für isolierte Kabelverbindungen 0,5 - 6 mm², ebenfalls für die Verarbeitung von isolierten Verbindern mit Vibrationsschutz (PIDG - Verbinder) geeignet, höchste Materialqualität für la...
Presswerkzeug für Aderendhülsen und Zwillingsaderendhülsen 0,08 - 16 mm², Vierkantpressung, jetzt auch mit Vierkantpressung, mit Sperrvorrichtung für gleichmäßig kontrollierte Pressergebnisse, seit...
Rollpressung (Crimpung). Die Ader- und Isolationscrimpung erfolgt bei diesem Werkzeug in einem Arbeitsgang. Werkzeugvorspannung nachstellbar. Mit Sperrvorrichtung für gleichmäßig kontrollierte Pres...