Doppelspitzdose schwarz, Material des Behälters: Kunststoff, Material des Spitzers: Kunststoff. ergonomischer Qualitätsspitzer mit Spänebehälter, mit Sicherheitsschraube, für Blei- und Farbstifte. ...
Spitzer Doppelspitzdose Sleeve schwarz, Material des Behälters: Kunststoff, Material des Spitzers: Kunststoff. ergonomische Qualitätsspitzdose mit Spänebehälter, für Blei- und Farbstifte in Standar...
Doppelspitzdose RollOn Dots, Verwendung für Stiftdurchmesser: Standard und Jumbo, Material des Spitzers: Kunststoff, Spitzenform: spitz-lang und stumpf-kurz, Spitzer austauschbar, Ausführung Behält...
Zwei Spitzlöcher für unterschiedliche Stiftformate (auch Super Jumbo). Für Farbstifte in Standardformat bis zu 8,2 mm Ø mit Spitzwinkel von 23° für breite, weiche Linien. Für dicke Blei- und Farbst...
Wonday Doppelspitzdose Taill'Liberty, schwarz Behälter aus Kunststoff, Spitzereinsatz aus Metall, Maße: (B)34 x (T)34 x (H)64 mm (FTC250571) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
Doppelspitzdose RollOn Dots BK, Verwendung für Stiftdurchmesser: Standard und Jumbo, Material des Spitzers: Kunststoff, Spitzenform: spitz-lang und stumpf-kurz, Spitzer austauschbar, Ausführung Beh...
Spitzer Doppelspitzdose Two Tone, Material des Behälters: Kunststoff, Material des Spitzers: Kunststoff. attraktives, kindgerechtes Design und ergonomische Form mit integriertem Radiergummi. Ausfüh...
1 x Noris® Bleistift Dreieckiger, dicker Schreiblernbleistift, ideal für die ersten Schreibübungen Hohe Bruchfestigket, Härtegrad 2B Sehr gute Qualität, MADE IN GERMANY Holz aus FSC-zertifizierten,...
Doppel-Spitzdose chrom/schwarz. Dosenspitzer aus Kunststoff, mit verchromten Unterteil und Schraubdeckel. Integrierter Metallspitzer für Stifte 8 + 11 mm. Die Spitzermesser sind auswechselbar. (KUM...
1870KK2 Green Line Behälterspitzer mit Kunststoffdoppelspitzer besteht zu 80% aus recyclebarem Plastik Farbig sortiert mit Staubverschluss Stiftdurchmesser: 8,11mm
Bleistiftspitzer Doppelanspitzer my.pen f.s.2013. Verwendung für Stiftdurchmesser: 39mm bis 96mm. Ausführung der Spitzerform: Rund. Material des Spitzers: Kunststoff. Spitzenform: spitz-lang. Besch...
Bleistiftspitzer. Verwendung für Stiftdurchmesser: 39mm bis 96mm. Ausführung der Spitzerform: Rund. Material des Spitzers: Kunststoff. Spitzenform: spitz-lang. Beschreibung der Besonderheiten: groß...
Bleistiftspitzer. Verwendung für Stiftdurchmesser: 39mm bis 96mm. Ausführung der Spitzerform: Rund. Material des Spitzers: Kunststoff. Spitzenform: spitz-lang. Beschreibung der Besonderheiten: groß...