Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RollOn Doppelspitzdose Dots BK, sortenrein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RollOn Doppelspitzdose Dots BK, sortenrein
RollOn Doppelspitzdose Dots BK, sortenrein
RollOn Doppelspitzdose Dots BK, sortenrein
RollOn Doppelspitzdose Dots BK, sortenrein
Artikel-Nr.:
     C1015-183991
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     183991
EAN/GTIN:
     4005401839910
Suchbegriffe:
Doppel-Dosenspitzer
Doppel-Spitzdose
Doppelanspitzdose
Doppeldosenspitzer
Doppelspitzdose RollOn Dots BK, Verwendung für Stiftdurchmesser: Standard und Jumbo, Material des Spitzers: Kunststoff, Spitzenform: spitz-lang und stumpf-kurz, Spitzer austauschbar, Ausführung Behälter: konisch, Kunststoff, blau und schwarz, Lochverschluss vorhanden, mit Rollverschluss, , Größe (B x H x T): 37 mm, 57 mm, 41 mm, auf Blisterkarte
Weitere Informationen:
Farbe des Behälters:
blau und schwarz
Ausführung des Behälters:
konisch
Messer austauschbar:
Nein
Tiefe:
41
Material des Spitzers:
Kunststoff
Verwendung für Stiftdurchmesser:
Standard und Jumbo
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Rollverschluss,
Breite:
37
Material des Behälters:
Kunststoff
Produkt-Typbezeichnung:
RollOn Dots
Höhe:
57
Spitzer austauschbar:
Ja
Lochverschluss vorhanden:
Ja
Artikelbezeichnung:
Doppelspitzdose
Spitzenform:
spitz-lang und stumpf-kurz
Produkttypbezeichnung:
RollOn Dots
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.