Beschreibung Das LINDY 4K DisplayPort-Adapterkabel ist zur Verwendung mit modernen Notebooks, PCs und anderen Geräten mit DisplayPort-Ausgang geeignet. Es wandelt die Signale des DisplayPort in HDM...
Das LINDY 4K DisplayPort-Adapterkabel ist zur Verwendung mit modernen Notebooks, PCs und anderen Geräten mit Mini-DisplayPort-Ausgang geeignet. Es wandelt die Signale des mDP in HDMI-Signale, die i...
Das LINDY Mini-DP Adapterkabel ist zur Verwendung mit modernen Notebooks, PCs, MacBooks und Tablets wie den Surface PRO mit mDP-Ausgang geeignet und gibt die Signale als DVI-D-Signale aus
Vermeiden Sie Kabelsalat durch Anschließen Ihres PCs direkt an ein HDMI-Display Mit diesem 2 m langen DisplayPort-auf-HDMI-Adapterkabel können Sie ein Ultrabook, einen Laptop oder Desktopcomputer m...
Vermeiden Sie Kabelsalat durch Anschließen Ihres PCs oder Mac direkt an ein HDMI-Display Dieses Mini-DisplayPort-auf-HDMI-Adapterkabel mit einer Länge von 2 Metern bietet einen Einzelkabelanschluss...
Erstellen Sie eine hochauflösende 4k x 2k Verbindung mit HBR2 Unterstützung zwischen Ihrem Mini DisplayPort™-fähigen Laptop und MonitorDas 2 m lange weiße Mini-DisplayPort™ 1.2-Kabel MDPMM2MW hat 2...
Das Digitus 8K DisplayPort Adapterkabel 1.4 Version mini-DP auf DP erfüllt bereits die Anforderungen zukünftiger hochauflösender Geräte (TV, Beamer, Monitor) der nächsten Generation. Ultimatives 8K...
DisplayPort Adapterkabel, DP - HDMI Typ A Umgehen Sie Adapter mit einem Plug-and-Play-Kabeladapter, der keine externe Stromversorgung benötigt. Produktvorteile: Unterstützt bis zu 4K/2K mit 60Hz Un...