Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; DisplayPort 1.2; Displayport Stecker,beiderseitig; L: 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SAVKABELCL-136
Hersteller:
     SAVIO
Herst.-Nr.:
     SAVKABELCL-136
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 1.2 2m
displayport kabel
displayport kabel 2m
Hersteller: SAVIO
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: OFC
Kabellänge: 2m
Verbindungskabel-Typ: DisplayPort - DisplayPort
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;Displayport Stecker
Eigenschaften des Verbindungskabels: 4K, UHD 2160p kompatibel
Leitungsaußendurchmesser: 6mm
Ausführung: DisplayPort 1.2
Aderdurchmesser: 30AWG
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
SAVIO:
SAVIO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.