Displayportkabel-DisplayPort 1.2 Verlängerungskabel, 4K, 1,0m Setzen Sie das DisplayPort 1.2 Verlängerungskabel dort ein wo mehr Kabelstrecke benötigt wird oder Anschlüsse umplatziert werden sollen...
Das Displayport Anschlusskabel von Good Connections® garantiert eine gleichbleibend hohe Signalübertragung bis 3840 x 2160 Pixel (4K / UHD / Ultra HD) @60Hz dank der Kombination aus einem hochwerti...
DisplayPort Kabel, BS10-49015, shiverpeaks Das BS10-49015 ist ein DisplayPort 1.2-Kabel, mit dem Sie Ihre Grafikkarte z.B. an einen Monitor, Fernseher oder Videoprojektor anschließen. Ein DisplayPo...
Python® Series - Geben Sie Ihrem Equipment den gewissen Biss. Anschlusskabel DisplayPort 1.2 mit Verriegelungsschutz - 4K2K / UHD Unterstützung - 99,99% OFC - Vollmetallstecker und vergoldete Konta...
DisplayPort 1.2-Kabel, ideal für den Small-Office-/Home-Office-Bereich - Unterstützt UHD-Auflösungen bis zu 4096x2160@60Hz 4:4:4 10Bit - Robustes PVC-Gehäuse mit 24K vergoldeten Kontakten und verni...
Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Black Line DisplayPort-Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind Kabellösungen für höchste Auflösung...
Displayportkabel-DisplayPort 1.2 Verlängerungskabel, 4K, 0,5m Setzen Sie das DisplayPort 1.2 Verlängerungskabel dort ein wo mehr Kabelstrecke benötigt wird oder Anschlüsse umplatziert werden sollen...
Dieses Displayport Kabel von Delock dient dem Anschluss von Geräten mit Displayport Schnittstelle, wie z. B. Bildschirmen, Beamern oder Fernsehgeräten, an einen PC oder ein Notebook. Das dreifach g...
Dieses Displayport Kabel von Delock dient dem Anschluss von Geräten mit Displayport Schnittstelle, wie z. B. Bildschirmen, Beamern oder Fernsehgeräten, an einen PC oder ein Notebook. Das dreifach g...