Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 36494 DisplayPort-Kabel 1,5 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 36494 DisplayPort-Kabel 1,5 m Schwarz
Lindy 36494 DisplayPort-Kabel 1,5 m Schwarz
Lindy 36494 DisplayPort-Kabel 1,5 m Schwarz
Lindy 36494 DisplayPort-Kabel 1,5 m Schwarz
Lindy 36494 DisplayPort-Kabel 1,5 m Schwarz
Lindy 36494 DisplayPort-Kabel 1,5 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65245364
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     36494
EAN/GTIN:
     4002888364942
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 1,5m lindy
displayport kabel
displayport kabel 1,5m
  • DisplayPort 1.2-Kabel, ideal für den Small-Office-/Home-Office-Bereich
    - Unterstützt UHD-Auflösungen bis zu 4096x2160@60Hz 4:4:4 10Bit
    - Robustes PVC-Gehäuse mit 24K vergoldeten Kontakten und vernickelten Steckerhülsen
    - 3-fach geschirmtes Kabel mit korrosionsbeständigem, 30AWG-verzinntem Kupferleiter
    - DisplayPort 1.2, 4K, 3D, 21.6Gbit/s; 10 Jahre Garantie

    Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Black Line DisplayPort-Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind Kabellösungen für höchste Auflösungen mit uneingeschränkter Funktionalität im Einsteigersegment. Sie sind ideal für professionelle Business-Anwendungen, aber auch für den Small-Office-/Home-Office-Bereich.

    Die Black Line DisplayPort-Kabel verfügen über eine 3-fache Schirmung und verzinnte Kupferleiter mit 30AWG-Querschnitt für höchste und verlustfreie Übertragungsleistung. Dauerhafte Korrosionsbeständigkeit und maximale Zuverlässigkeit gewährleisten die hochqualitativ gefertigten, mit 24K vergoldeten Kontakte und vernickelten Steckerhülsen.

    Unterstützt werden UHD-Auflösungen bis zu 4K 4096x2160@60Hz 4:4:4 10Bit. Die Black Line DisplayPort-Kabel sind zudem in der Lage 32-Kanal-Audio und Dolby True HD zu übertragen. Zudem liefern diese Kabel eine 4:4:4 Farbunterabtastung, um alle Helligkeits- und Bildinformationen in voller Schärfe zu übertragen.

    Verfügbar in den Längen 0.5m, 1m, 2m und 3m
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 85 °C
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
6 mm
Stecker 1 Abmessungen (BxTxH)
21 x 38.9 x 13.6 mm
Stecker 2 Abmessungen (BxTxH)
21 x 38.9 x 13.6 mm
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.2
Unterstützte Grafik-Auflösungen
4096 x 2160
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
3D
Ja
Kabelmaterial
Kupfer
Kabelschirmung
Kupfer
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Material Stecker-Gehäuse
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
AWG Kabelgröße
30
Datenübertragungsrate
21.6 Gbit/s
Kontaktmaterial
Phosphorbronze
Stecker-Material
Nickel
Biegeradius (min.)
48 mm
Farbabtastung
4:4:4
Kabeltyp
Rundkabel
Nominale Abschwächung
300kHz-825MHz - 5dB, 825MHz-2.475GHz - 5dB, 2.475GHz-4.125GHz - 12dB, 4.125GHz-5.1GHz - 20dB
Zertifizierung
RoHS, REACH, UL
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.