Erste Hilfe Schrank mit Schloss. Mit Verbandset gemäß DIN 13157:2021. Inkl. Indexblatt und Montageset. • Erste Hilfe Kasten aus Aluminium • Mit drei schwenkbaren Innenfächern • Mit Verbandset gemäß...
für Food- und Lebensmittelindustrie, INHALTSVERZEICHNIS Verbandstoff-Füllung nach DIN 13 157:2021-11 1x Heftpflaster 5 m x 2,5 cm nach DIN 13 019 12x Wundschnellverband 10 x 6 cm nach DIN 13 019 * ...
Austauschset Sterile Verbandstoffe. Bei Erste-Hilfe-Ausstattungen, deren Inhaltsteile mit CE und Verfalldatum gekennzeichnet sind, verlangt der Gesetzgeber, dass nach Ablauf der Verfalldaten ein Au...
Ersatzfüllung für Erste-Hilfe-Koffer nach DIN 13157 Suchbegriffe: Erste-Hilfe, Erste-Hilfe-Koffer, Koffer für Erste-Hilfe, Notfall-Koffer, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Verbandskast...
Das Erste-Hilfe-Nachfüllset nach DIN 13169 ist ideal zum Auffüllen oder Erneuern Ihrer Erste-Hilfe-Koffer, Verbandkästen und Schränke. Die umfangreiche Füllung besteht aus Pflastern, Kompressen, Ve...
Erste-Hilfe-Rucksack PRO, mit K.57 Füllung gemäß ASR A4.3 (DIN 13169:2021) Erste-Hilfe-Rucksack PRO, mit K.57 Füllung gemäß ASR A4.3 (DIN 13169:2021), äußerst robust, reiß- und abriebfest, Reflexst...
Nachfüll-Set für Erste-Hilfe-Koffer nach DIN 13169, 141 Teile zum Nachfüllen vorhandener Erste-Hilfe- Ausstattungen Inhalt: besonders hochwertige Markenverbandstoffe praktisches Nachfüll-Set für Er...
LEINA Erste-Hilfe Verbandkästen Nachfüllpackung ÖNORM Z 1020 für Type II Passend zu Erste Hilfe Koffer SAN Typ II. ÖNORM Z 1020 in Faltschachtel. Steril verpacktes Verbandsmaterial ist 5 Jahre halt...
Verbandschrank Erste-Hilfe Nachfüllset Füllsortiment nach DIN 13169 DIN 13169 Verbandschrank FAMULUS Erste-Hilfe Nachfüllpack für Verbandschränke und Erste-Hilfe Koffer nach DIN 13157/13169. Die en...
Rettungssäule nach DIN 13169, signalorange, HxBxT 1680 x 490 x 200 mm, mit Füllung und Erste-Hilfe-Koffer. Nach DIN 13169. Bestehend aus: Verbandschrank mit Inhalt nach DIN 13169 und Anbauschrank m...
| zum Austausch oder Nachfüllen der bestehenden DIN-Füllung an die geltenden Richtlinien der Unfallverhütungsvorschriften wahlweise für Verbandkoffer nach DIN 13157 oder DIN 13169 erhältlich |