Dieses Kabel von Delock, mit EASY-USB Stecker, kann in beide Richtungen in die USB-A Buchse gesteckt werden. Somit kann der Stecker beidseitig verwendet werden und erleichtert das Einstecken.
Dieses Kabel von Delock, mit EASY-USB Stecker, kann in beide Richtungen in die USB-A Buchse gesteckt werden. Somit kann der Stecker beidseitig verwendet werden und erleichtert das Einstecken.
Dieses USB Stromkabel von Delock mit zwei einzelnen Pfostensteckern kann in Testumgebungen oder im Hobbybereich eingesetzt werden, z. B. auf einer Steckplatine.
Dieses Kabel von Delock, mit EASY-USB Typ-A und EASY-USB Micro-B Stecker, kann jeweils in beide Richtungen in die entsprechende USB Buchse gesteckt werden. Somit können die Stecker beidseitig verwe...
Dieses Kabel von Delock ermöglicht den Anschluss eines DisplayPort Monitors an einen PC oder ein Notebook mit USB-C™ oder Thunderbolt™ 3 Schnittstelle, wie z. B. ein MacBook oder ein Chromebook. Di...
Dieses USB Stromkabel von Delock mit zwei einzelnen Pfostensteckern kann in Testumgebungen oder im Hobbybereich eingesetzt werden, z. B. auf einer Steckplatine.
Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht die Verbindung zwischen Geräten mit einem USB Type-C™ Anschluss und einem PC oder einem Notebook mit freiem USB Type-C™ Port. Die koaxialen Leiter sorgen für ...
Der Adapter von Delock erweitert einen PC oder ein Notebook um eine Netzwerkschnittstelle über den USB Type-C™ Anschluss. Außerdem kann der Adapter an einer Thunderbolt™ 3 Schnittstelle betrieben w...
Dieses USB Stromkabel von Delock mit zwei einzelnen Pfostensteckern kann in Testumgebungen oder im Hobbybereich eingesetzt werden, z. B. auf einer Steckplatine.
Dieses USB Kabel mit offenen Kabelenden kann dafür genutzt werden, Module oder Geräte über einen vorhandenen Mini USB Port mit Strom zu versorgen. Es eignet sich besonders für spezielle Industriean...
Dieses USB Stromkabel von Delock mit zwei einzelnen Pfostensteckern kann in Testumgebungen oder im Hobbybereich eingesetzt werden, z. B. auf einer Steckplatine.
Dieses Kabel von Delock wird an die interne USB 3.1 Gen 2 Key A Buchse eines Mainboards oder einer PCI Express Karte angeschlossen (z. B. Delock 89603) und dient der Verlängerung einer USB Verbindu...
Dieses Kabel von Delock ermöglicht den Anschluss eines HDMI Monitors an einen PC oder ein Notebook mit USB-C™ oder Thunderbolt™ 3 Schnittstelle, wie z. B. ein MacBook oder ein Chromebook. Die Schni...