| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-92339348 Herst.-Nr.: 86936 EAN/GTIN: 4043619869367 |
| |
|
| | |
| Der Adapter von Delock erweitert einen PC oder ein Notebook um eine Netzwerkschnittstelle über den USB Type-C™ Anschluss. Außerdem kann der Adapter an einer Thunderbolt™ 3 Schnittstelle betrieben werden. Ultraflexibles Kabel Das Kabel zeichnet sich durch seinen besonderen Aufbau aus. Statt normaler Kupferdrähte befindet sich im Inneren des Kabels eine flexible Platine, die auch FPC (Flexible Printed Circuit) genannt wird. Dadurch ist das Kabel äußerst biegsam und trotzdem robust. Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Schwarz, Silber | | Chipsatz | Realtek RTL8153 | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Verkabelt | | Hostschnittstelle | USB Typ-C | | Schnittstelle | Ethernet | | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | | Formfaktor des USB-Steckers | Gerade | | USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja | Netzwerk | Maximale Datenübertragungsrate | 1000 Mbit/s | | Netzstandard | IEEE 802.1Q,IEEE 802.2x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u | | Ethernet/LAN | Ja | | Ethernet Schnittstellen Typ | Gigabit Ethernet | | Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s | | Verkabelungstechnologie | 10/100/1000BaseT(X) | | Vollduplex | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB Netzwerk Adapter, USB Netzwerkadapter, USB Ethernet Adapter, USB RJ-45 Adapter, USB-C RJ-45 Adapter, usb kabel 3.2 usb-c, usb anschlusskabel, delock usb anschlusskabel, Komponent |
| | |
| |