8Watt Deckeneinbauspot für Ø68mm Ausschnitt mit Brandschutzklasse BS-476-21 und IP44 Lampenkörper und Kühler aus Aluminium Federbügel aus Edelstahl Zierring magnetisch in weiß, schwarz und Edelstah...
Flache Downlightleuchten mit integriertem Treiber, quadratisch. Produkteigenschaften: Schmaler sichtbarer Rahmen. Anschlussbox mit Steckklemme für werkzeuglosen Anschluss. Lichtleiter aus vergilbun...
Das ist seit 65 Jahren der Grund für unsere Leidenschaft, mit „brillianten“ Leuchten Licht in das Leben von Menschen auf der ganzen Welt zu bringen. Mit dieser Mission legen wir auch ganz besondere...
Deckeneinbauleuchte Quad H 230 V, max. 50 Watt, 82x82 mm, Edelstahl Effekt Hinweis: Mit einer Keramikfassung GU 5,3 12 V kann diese Leuchte mit 12 V Leuchtmittel betrieben werden. Lieferumfang: Ker...
Einbauleuchte für jeden Geschmack und so gut wie jede Anwendung! Die Serie bietet unterschiedliche Abstrahlwinkel und Sie können zwischen nicht-dimmbaren, step-dimmbaren und dimmbaren Varianten wäh...
LED-Decken-Einbauleuchte Alu-Parabolraster UEX625/3000lm840ETvwStahlblechgehäuse geeignet für Decken mit sichtbaren T-Schienen, verdeckt symmetrischen Schienenkonstruktionen und ausgeschnittene Dec...
2 flammige Deckenleuchte / Deckenstrahler LORD mit Holz, Schirme satiniertDiese Deckenleuchte aus dem Hause Globo Lighting ist eine edle Design Deckenleuchte, die als stilvoller, 2-flammiger Strahl...
3er Set LED-Einbauleuchte ww schwarz 61056333002LED-Einbaustrahler mit Flächenlicht als 3er Set, Gehäuse Kunststoff, Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker, incl. steckerfertigem 15W Trafo, Licht...
3er-Set LED-Einbauleuchte edelstahloptik 61057830108LED-Einbaustrahler mit Flächenlicht als 3er Set, Gehäuse Kunststoff, Anschlussleitung 2,5m mit Dynamic-Stecker, Lichtfarbe einstellbar zwischen c...
Eine rechteckige LED-Einbauleuchte. DALI dimmbar LED-Treiber mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Schutzklasse II, IP44_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähn...