Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity KILOVAC LEV200 Leistungsschütz / 12 V dc Spule, 1 -polig 1 Schließer / 500 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity KILOVAC LEV200 Leistungsschütz / 12 V dc Spule, 1 -polig 1 Schließer / 500 A
TE Connectivity KILOVAC LEV200 Leistungsschütz / 12 V dc Spule, 1 -polig 1 Schließer / 500 A
Artikel-Nr.:
     108EL-7812620
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     LEV200A4ANA 1618387-3
EAN/GTIN:
     5059040321519
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Hochleistungsrelais
Hauptschütz
Leistungsschütz
Spulenspannung = 12 V dc
Anzahl der Pole = 1
Kontaktnennstrom = 500 A
Serie = LEV200
Kontaktart = 1 Schließer
Anschlusstyp = Ringkabelschuhklemme
Breite = 77.72mm
Tiefe = 60.45mm

Hochleistungsrelais, Serie LEV100. Zu den Anwendungen gehören u. a.: Trennung von Leistungs- und Steuerstromkreis bei Motoren, Stromkreisschutz, Sicherheit bei Industrieanlagen sowie die Schaltung/Umschaltung von Fahrzeugbatterien Kompaktes Gehäuse, nimmt nur 65,5 cm ;sup>3 ;/sup> ein Luftdicht und eigensicher Durch die Spannungsfestigkeit von 8 kV zwischen offenen Kontakten eignet sich der Schütz für hohe Spannungen und Aufrechterhaltung der Stromkreistrennung. Maximale Nennspannung: 900 V dc 15-Zoll-Anschlusslitzen für Spulenanschluss
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
12 V dc
Anzahl der Pole:
1
Kontaktnennstrom:
500 A
Serie:
LEV200
Kontaktart:
1 Schließer
Anschlusstyp:
Ringkabelschuhklemme
Breite:
77.72mm
Tiefe:
60.45mm
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütze, Motorschütz, Schaltschütz, hauptschütz dc 12v, hauptschütz, hauptschütz 12 v, 7812620, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, TE Connectivity, LEV200A4ANA16183873, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,12*
€ 151,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,53*
€ 147,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,08*
€ 139,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,05*
€ 123,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,08*
€ 114,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
467428
ab € 33,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.