Länge auf Rolle (metrisch): 91 m Produktpalette: 3600B Mantelfarbe: Beige Anzahl der Adernpaare: 10 Leitermaterial: Verzinntes Kupfer Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.127mm Dra...
Cat.6A U/UTP Verlegekabel, 500 m, simplex, Eca Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk. Produktvorteile: 10GBit Ethernet 500 MHz Übertragungsfrequenz PoE Power over Eth...
Datenleitung mit Farbcode nach DIN 47100 UNITRONIC® LiYY - PVC-Datenleitung mit Farbcode DIN 47100 für Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau und in der Mess-, Steuer- und Regeltechnik - Der Klassike...
BKL Electronic 1507004/50 Telefonkabel J-Y(ST)Y 6 x 2 x 0.60 mm Grau 50 m Telefoninnenkabel J-Y(ST)Y Installationsleitung für Telefon, Fax, Modem, Alarmanlagen, Sprechanlagen. Für trockene und feuc...
Kupfer-Datenkabel Industrial Ethernet-Datenkabel für schwierige industrielle Umgebungsbedingungen Draka-UC Industriekabel und Kabelelemente sind gegen Temperatureinflüsse, Feuer, Erschütterungen, C...
J-2Y(ST)Y 50x2x0,6 S Fernmelde-InnenkabelISDN-fähiges Innenkabel zur Übertragung von Daten bis 16 MHz, für alle Token Ring und Ethernet 10BaseT-Anwendungen. Es ist zur Übertragung analoger und digi...
Datenleitung Leitungsquerschnitt: 4 x 0,5 mm² Grau (RAL 7032) PVC Außenmantel Flammwidrig Farbcode: DIN 47100 Verpackungseinheit: Meterware *** Dieser Artikel ist vom Widerruf und Umtausch grundsä...
Fernmeldeleitung J-Y (St) Y...Lg. nach VDE 0815 Anwendung: Vorzugsweise im Sprechstellen- und Nebenstellen- bau innerhalb von Gebauden, aber auch im Freien zur festen Verlegung an Gebauden. Aufbau:...