Der Adapterstecker mit einer Schutzkontakt-Steckdose in der Farbe weiß und mit Schalter für die Steckdose besticht durch seine Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Er verfügt nicht nur über ...
Vollgummistecker Schutzkontakt Stecker aus Vollgummi in schwerer Ausführung Doppelter Schutzkontakt für den Anschluss von Kabeln mit maximalem Querschnitt 3x2,5 mm² Schutzklasse IP 44 - schlag- und...
mit hochwertigen CEE-Steckvorrichtungen für den täglichen Einsatz auf Baustellen und in der Industrie elektronischer Wechsel- bzw. Drehstromzähler, Eintarif Rollenzählwerk mit 6 Vor- und 1 Nachkomm...
Absina Ladekabel für Elektroautos, SchuKo-Stecker auf Typ 2 3,7kW, zum Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen Maximale Ladezeitersparnis durch Wechselstrom Freier Anschluss des 6m EV Kabels an ein...
CEE Adapterleitung Italienischer Standard H07RN-F - Typ L Camping Zubehör: Die CEE-Leitung mit der italienischen Standard-Steckdose Typ L & 3-poligem CEE-Stecker verfügt eine Gummischlauchleitung T...
Das CEE Verlängerungskabel von Brennenstuhl verfügt über einen CEE-Stecker und Winkelkupplung inklusive einer Schutzkontakt-Kombisteckdose. Das CEE Kabel eignet sich dank der Schutzart IP44 und dem...
CEE 230 V / 32 A Stecker Stecker: Bei defekten CEE-Verbindungen einfach unsere verlässlichen CEE-Stecker per Schraubanschluss anbringen. Ideal für unterwegs. Der IP44 CEE Stecker kann ohne Bedenken...
Der Adapterstecker von Brennenstuhl mit zwei Euro-Steckdosen in der Farbe weiß für die Steckdose besticht durch seine Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Er verfügt nicht nur über einen erh...
CEE Adapterleitung Adapter: Der CEE Adapter verfügt über einen 5-polige CEE-Stecker 400 V / 16 A und eine 3-polige CEE-Kupplung 230 V / 16 A (Kupplung mit Klappdeckel). Betreiben Sie Ihre Elektroni...