PCE 013-6ttx CEE-CARA Stecker 16 A 3polig 230 V 1 St. CEE-Cara Stecker Twist Schwarz IP44 Mit schraubenloser zentrischer Zugentlastung und schraubenloser Anschlusstechnik der Leitung. Technische Da...
Stecker TLS mit MULTI-GRIP Verschraubung 16A 3p (2P+PE) 230V (200 bis 250V) 6h IP44, Frequenz: 50 und 60Hz, Technische Kennfarbe: blau RAL 5015, Kontaktträger/Kontakte: Der Kontaktträger ist aus Po...
PCE 513-6 CEE-CARA Wandstecker 16 A 3polig 230 V 1 St. CEE-Cara-Wandgerätestecker IP44 CEE-Cara Wandgerätestecker mit einer Leitungseinführung von oben, unten oder hinten. Technische Daten: Anschlu...
Stecker QUICK-CONNECT TE Plus mit MULTI-GRIP Verschraubung 16A 3p (2P+PE) 230V (200 bis 250V) 6h IP44, Frequenz: 50 und 60Hz, Technische Kennfarbe: blau RAL 5015, Kontaktträger/Kontakte: Der Kontak...
Stecker 16A 3p (2P+PE) 230V (200 bis 250V) 6h IP44, Frequenz: 50 und 60Hz, Technische Kennfarbe: blau RAL 5015, Kontaktträger/Kontakte: Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing...
Stecker TLS mit MULTI-GRIP Verschraubung 16A 4p (3P+PE) 400V (380 bis 415V) 6h IP44, Frequenz: 50 und 60Hz, Technische Kennfarbe: rot RAL 3000, Kontaktträger/Kontakte: Der Kontaktträger ist aus Pol...
Walther Werke 610306 610306 CEE Wandstecker 16 A 3polig 230 V 1 St. WALTHER Wandgerätestecker 16A 3P 230V 6h IP44 aus PA6-Material mit einer Kabeleinführung oben zur Außenbefestigung mit Schraubans...