schraubenlose Schneid-Klemm-Technik - Verschraubung mit Abdichtung - Zugentlastung und Kabelknickschutz - Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschieber
5 poliger CEE Stecker mit 16 A und Schraubklemmen. Das Gehäuse ist aus Kunststoff und die Kontakte aus Messing gefertigt. Features: 16 A Uhrzeitstellung 6 h
PratiKa. CEE Stecker, Schneidklemmen. Nennspannung 230 V, Nennstrom 16 A, Polzahl 2P+E, Schutzart IP 44. Die Filter arbeiten in einem Schaltfrequenzbereich zwischen 2 und 8 kHz. Norm EN 60309, CE-K...
Wandgerätestecker PratiKa. Es verfügt über 2P+E-Pole, ein Nennstrom von 16 A und eine Betriebsspannung von 230 VAC. Die Abmessungen der Grundplatte sind (B) 75 mm x (H) 122 mm. Die Schutzart ist IP...
Der hochwertige blaue CEE-Stecker eignet sich dank seiner Schutzart IP44 perfekt für den Einsatz im Außenbereich, beispielsweise beim Camping. Der 3polige CEE Stecker besteht aus einem hochwertigen...