MAILmedia Briefumschläge DIN Lang selbstklebend, 75 g/qm ----------------- für den Markt: D / L / A ----------------- Gewicht: ca. 3,8 g, recycling, mit Fenster links Großpackung beinhaltet: 1000 B...
Briefhülle 3000. Außenliegende Seitenklappen. Format des Umschlages: C6/5. Größe (B x H): 229 x 114 mm. Farbe: weiß. Ausführung: mit gummierter Klappe, Fenster und Innendruck. Werkstoff: Papier. Fl...
Briefumschlag Elco premium. Mit Fenster links DIN, 90 x 45 mm. Format des Umschlages: C5/6 DL. Größe (B x H): 229 x 114 mm. Farbe: hochweiss. Ausführung: mit Haftklebung, Innendruck vorhanden. Mate...
Sicherheitsumschläge mit einem Zahlenwirrwarr-Innendruck. Durch diesen Druck ist es nicht möglich, Texte selbst beim Durchleuchten durch das Umschlagpapier zu lesen. Die Sicherheitsstanzungen an de...
Kuvertierumschlag. Größe: 229 x 114 mm (B x H). Offset weiß mit Innendruck. Nassklebend. Mit Fenster. Papiergewicht: 75 g/m². Außenliegende Seitenklappen.
Briefumschläge im Format 114 x 229 mm (DIN lang) für die maschinelle Kuvertierung. Die spezielle Schnittform sowie die hohe Verarbeitungsqualität der Hüllen garantieren eine hohe Ausfallsicherheit ...
MAILmedia Briefumschlag Kuvermatic C6/5, 114 x 229 mm --------------- Für den Markt: D / L / A ------------------ Offset weiß, 80 g/qm, mit Fenster links, Nassklebung, ISK (innenliegende Seitenklap...