Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag Elco Premium C5/6 DL+, hochweiss, Haftklebung,Fenster,80g,500Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4584-30778
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     30778
EAN/GTIN:
     7610425846416
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefumschlag Elco premium. Mit Fenster links DIN, 90 x 45 mm. Format des Umschlages: C5/6 DL. Größe (B x H): 229 x 114 mm. Farbe: hochweiss. Ausführung: mit Haftklebung, Innendruck vorhanden. Material und Papiergewicht: Papier, 80 g/qm. Garantie gewährt. Garantiedauer: 5 Jahre. Ausführung des Inhalts der Packung: 500 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Inhalt:
500 Kuverts
Format:
C5/6 DIN-Lang
Verpackung:
Box, mit Deckel
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,55*
  
Preis gilt ab 30 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,03924* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,11*
€ 27,50
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,57*
€ 26,86
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,99*
€ 26,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,60*
€ 24,51
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,62*
€ 23,35
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 19,55*
€ 23,26
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.