Briefumschlag Inaset, DIN Lang (220x110 mm), weiß, haftklebend, mit Fenster, 100 g/m², 1000 Stück Die Premium-Briefumschläge zeichnen sich durch eine sehr schöne Weiße und auffallend hohe Steifigke...
Briefhülle. Format des Umschlages: DIN Lang. Größe (B x H): 220 x 110 mm. Farbe: grau. Ausführung: mit Selbstklebung und Fenster. Werkstoff: Recycling-Papier. Flächenmasse des Papiers: 75 g/qm. Zer...
Kuvertierhüllen DIN C6/5 mit Fenster und Sicherheitsinnendruck. Die Umschläge sind innen mit einem Zahlenwirrwarr bedruckt. Durch diesen Druck ist es unmöglich Texte oder Grafiken durch das Umschla...
Es werden weiterhin Rechnungen, Verträge, Werbematerialien oder Einladungen in Briefform verschickt. Briefumschläge gibt es in allen gängigen Formaten wie DIN lang, DIN C6 und DIN B6. Außerdem sind...
Briefumschlag. Format des Umschlages: C6/5. Größe (B x H): 229 x 114 mm. Farbe: weiß. Ausführung: mit Haftklebung, Fenster vorhanden, Innendruck vorhanden. Material und Papiergewicht: 80 g/qm.
MAILmedia Briefumschlag CYGNUS EXCELLENCE, DIN lang ----------------- für den Markt: D / L / A ----------------- 110 x 220 mm, Haftklebung mit Abdeckstreifen, hochweiß, 80 g/qm, mit blauem Waben-In...
Briefumschlag Offset 75 g/m², DIN Lang (220x110 mm), selbstklebend, mit Fenster, weiß Immer der richtige Umschlag zum passenden Anlass! Der erste Eindruck einer Geschäftssendung oder eines Werbebri...
Briefumschlag Professional. Verschlusstechnik mit ultra-starker Klebkraft. Format des Umschlages: DIN Lang. Größe (B x H): 225 x 112 mm. Farbe: weiß. Ausführung: Revelope®, Fenster vorhanden, Innen...
Hier wird Nachhaltigkeit gross geschrieben: Diese Briefumschläge aus Recyclingpapier der Qualität 80 g/m-² stehen ganz im Zeichen einer COâ‚‚-neutralen Produktion und eignen sich ideal für eine umw...
Es werden weiterhin Rechnungen, Verträge, Werbematerialien oder Einladungen in Briefform verschickt. Briefumschläge gibt es in allen gängigen Formaten wie DIN lang, DIN C6 und DIN B6. Außerdem sind...
Briefumschlag. Format des Umschlages: DL. Größe (B x H): 220 x 110 mm. Farbe: weiß. Ausführung: mit Haftklebung, Innendruck vorhanden. Material und Papiergewicht: Papier, 100 g/qm. Ausführung des I...
Stilvolles Design-Kuvert: Umschlag "Marmor" in grün, pastell im Format DIN lang, 50 Stück mit gummierter Klappe. Die passende Hülle für Ihre Design-Papiere und -Karten: Mit dem SIGEL Design-Umschla...
Stilvolles Design-Kuvert: Umschlag "Marmor" in blau im Format DIN lang, 50 Stück mit gummierter Klappe. Die passende Hülle für Ihre Design-Papiere und -Karten: Mit dem SIGEL Design-Umschlag erkennt...
Stilvolles Design-Kuvert: Umschlag "Marmor" in braun im Format DIN lang, 50 Stück mit gummierter Klappe. Die passende Hülle für Ihre Design-Papiere und -Karten: Mit dem SIGEL Design-Umschlag erkenn...