Ortungsgerät GMS 120-27, Beim Bohren in der Wand willst du die Arbeit erledigen und dabei sicher sein, dass du nicht auf ein Hindernis stößt. Unser Ortungsgerät GMS 120-27 Professional erlaubt eine...
Ortungsgerät GMS 120-27, Beim Bohren in der Wand willst du die Arbeit erledigen und dabei sicher sein, dass du nicht auf ein Hindernis stößt. Unser Ortungsgerät GMS 120-27 Professional erlaubt eine...
Ortungsgerät GMS 120, Einfache Ortung für sichereres Arbeiten – der GMS 120 Professional ist der beliebteste Multidetektor seiner Klasse. Die automatische Kalibrierung vermeidet Anwendungsfehler un...
Digitales Ortungsgerät UniversalDetect. Gründliches Abscannen von Wänden für sichereres Bohren. Ortungsgerät für das schnelle Überprüfen von Wänden, Decken oder Fußböden bis 10 cm. Orten von Metall...
Digitales Ortungsgerät Truvo. Einschalten, orten, bohren!. Einfaches Orten von Stromkabeln und Metallobjekten bis zu 70 mm. Eine klare LED-Ampelanzeige signalisiert, wo nicht gebohrt werden sollte....
Ortungsgerät Wallscanner D-tect 120, Das Ortungsgerät D-tect 120 Professional ist ein intuitiver Radarscanner für fast alle Materialien. Mit der Spotmessung ist eine genaue Ortung auf schmalen Fläc...