Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ortungsgerät GMS 120-27 mit Tasche, BA 3.7V 1.0Ah A und USB-C™-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Ortungsgerät GMS 120-27 mit Tasche, BA 3.7V 1.0Ah A und USB-C-Kabel
Bosch Ortungsgerät GMS 120-27 mit Tasche, BA 3.7V 1.0Ah A und USB-C-Kabel
Bosch Ortungsgerät GMS 120-27 mit Tasche, BA 3.7V 1.0Ah A und USB-C-Kabel
Bosch Ortungsgerät GMS 120-27 mit Tasche, BA 3.7V 1.0Ah A und USB-C-Kabel
Bosch Ortungsgerät GMS 120-27 mit Tasche, BA 3.7V 1.0Ah A und USB-C-Kabel
Bosch Ortungsgerät GMS 120-27 mit Tasche, BA 3.7V 1.0Ah A und USB-C-Kabel
Bosch Ortungsgerät GMS 120-27 mit Tasche, BA 3.7V 1.0Ah A und USB-C-Kabel
Artikel-Nr.:
     C4310-0601081701
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601081701
EAN/GTIN:
     4053423255348
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Ortungsgerät
Kabelfinder
Kabelsucher
Leitungsortungsgerät
Ortungsgerät GMS 120-27, Beim Bohren in der Wand willst du die Arbeit erledigen und dabei sicher sein, dass du nicht auf ein Hindernis stößt. Unser Ortungsgerät GMS 120-27 Professional erlaubt eine unkomplizierte und intuitive Ortung von Objekten. Die Ortungsergebnisse werden über eine Signalanzeige auf dem Display und das farbcodierte Markierungsloch angezeigt. Das anwenderfreundliche Ortungsgerät bietet eine einfache Betriebsartauswahl, und durch das Markierungsloch lässt sich exakt markieren, wo Objekte geortet wurden. Der robuste GMS 120-27 wurde für raue Baustellen entwickelt, und ist mit Staub- und Spritzwasserschutz gemäß IP54 und einem stoßdämmenden Gummigehäuse ausgestattet. Unser Ortungsgerät GMS 120-27 Professional hilft beim Orten und Lokalisieren von Metallen, Stromleitungen und Holzbalken in Trockenbauwänden. Die Lokalisierung von Objekten in Wänden vor dem Bohren sorgt für sichereres Arbeiten, insbesondere bei Renovierungsarbeiten, wenn Schränke, Einbauküchen, Waschbecken, Kessel und Heizungsanlagen montiert oder Klima- und Sprinkleranlagen installiert werden. Dieses Ortungsgerät bestimmt nicht nur die Mitte des georteten Objekts, sondern zeigt auch seine Materialeigenschaften wie magnetisches oder nichtmagnetisches Metall, eine stromführende Leitung oder nichtmetallisches Material an. Tasche. BA 3.7V 1.0Ah A und USB-C™-Kabel (1 608 M00 C43)
Weitere Informationen:
Max. Suchtiefe:
12 cm
Max. Erkennungstiefe Holz:
30 mm
Max. Erkennungstiefe Metall:
120 mm
Max. Erkennungstiefe stromführende Leitung:
50 mm
Geeignet für Arbeiten unter Spannung:
true
Zur Suche von Holz:
true
Zur Suche von Metall:
true
Bosch Radartechnologie:
nein
Erfassbare Objekte:
magnetische Metalle (z. B. Eisen) | nichtmagnetische Metalle (z. B. Kupfer) | spannungsführende Leitungen | Holzunterkonstruktionen
Max. Ortungstiefe:
120 mm
Erfassungstiefe, magnetisches Metall, max.:
100 mm
Erfassungstiefe, nichtmagnetisches Metall, max.:
120 mm
Erfassungstiefe, stromführende Leitungen, max.:
50 mm
Erfassungstiefe, Holzunterkonstruktionen, max.:
30 mm
Staub- und Spritzwasserschutz:
IP 54
Materialidentifizierung:
Magnetisches Metall | Nichtmagnetisches Metall | Stromführendes Kabel | Nichtmetallisches Material
Stromversorgung:
2 x 1.5-V-LR6 (AA) | 2 x 1.2 V HR6 (AA) | 1 x Li-Ion-Akku BA 3.7V 1.0Ah
Gewicht, ca.:
0.29 kg
Zusatzfunktion:
Markierungsloch
Positionierung:
Klar und einfach: das intuitive Ortungsgerät, das Unsichtbares sichtbar macht
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Gibt Sicherheit durch Ortung von Metall, stromführenden Leitungen und Holzbalken hinter der Wand | Leicht in der Anwendung dank einfacher Betriebsartwahl und Markierungsloch | Geeignet für die Anwendung auf rauen Baustellen dank stoßdämpfendem Gummigehäuse und IP54
Titel:
Ortungsgerät GMS 120-27 Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
Tasche | BA 3.7V 1.0Ah A und USB-C™-Kabel (1 608 M00 C43)
SOL Date:
16.06.2024
Unterteilung der Produktkategorien:
Ortungsgerät
Bruttogewicht:
0,668 kg
Nettogewicht:
0,24 kg
Volumen:
1,833 dm3
Abmessung Länge:
208 mm
Abmessung Breite:
113 mm
Abmessung Höhe:
78 mm
Spartenbezeichnung:
82
Ursprungsland:
MY
Rabattgruppe:
M1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Leitungssucher, Leitungssuchgerät, Materialdetektor, Wallscanner, Wandscanner, kabel-ortungsgerät bosch, kabel ortungsgerät, Messtechnik, Ortungsgeräte, Ortungsgerät, GMS 120-27
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,88*
€ 140,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,58*
€ 132,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 110,35*
€ 131,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,38*
€ 124,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,05*
€ 116,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,52*
€ 105,34
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
1608M00C43
ab € 25,72*
Sonstiges
Bosch
0601081700
ab € 75,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.