Statt umständlichen und vor allem nachträglichen Kehrens oder Saugens entfernen Sie Bohrstaub einfach dort, wo er entsteht, nämlich direkt am Bohrloch. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie die Bohrm...
Integrierter Sauger GDE 28 D, Leichte, integrierte Staubabsaugung: der GDE 28 D Professional. Die sehr kompakte und leichte Bauweise (nur 0,8 kg) sorgt für eine ausgezeichnete Ergonomie. Der Sauger...
Universell einsetzbar mit allen SDS-Plus Bohrhämmern, unabhängig vom Hersteller oder von der Bauform<br> Einsetzbar mit SDS-Plus Hammerbohrern bis 215 mm Gesamtlänge<br> Einsetzbar mit allen Absaug...
Abluftführung durch Abluftschlauch mit ergonomischen Design für ermüdungsfreies Arbeiten niedrige Bauhöhe und leichtes Kompositgehäuse für kontrolliertes Arbeiten für Schleif- oder Polierarbeiten w...
Integrierter Sauger GDE 18V-16, Das Einatmen von Staub und ein dreckiger Arbeitsplatz sind nur zwei der Herausforderungen beim Bohren in Beton. Der GDE 18V-16 Professional ist eine bequeme, kabello...
Korund-Schleifkörner und Vollkunstharzbindung garantieren hohe Abtragsleistung, geringes Zusetzen und hohe Standzeit. Für den universellen Einsatz auf nahezu allen Materialien. Gelocht, für den Ein...
Absaugadapter für Bohrer und Bohrkronen von Durchmesser 6 - 72 mm<br> Bürsteneinsatz für verbesserte Absaugleistung<br> Der Bürsteneinsatz kann für den Einsatz bei Bohrkronen entfernt werden<br> Sa...
Korund-Schleifkörner und Vollkunstharzbindung garantieren hohe Abtragsleistung, geringes Zusetzen und hohe Standzeit. Für den universellen Einsatz auf nahezu allen Materialien. Gelocht, für den Ein...
Entwickelt, um Staub effizient zu sammeln, mit automatischem Betrieb über den Ein-/Aus-Schalter des Werkzeugs<br> AUTOPULSE™ ist der branchenweit erste integrierte, automatische Filterreinigungsmec...
Universell einsetzbar mit allen SDS-Max Bohrhämmern, unabhängig vom Hersteller oder von der Bauform<br> Einsetzbar mit Spitz- und Flachmeißeln bis 400 mm Gesamtlänge und 25 mm Meißelbreite<br> Komp...
Universell einsetzbar mit den gängigsten 28 & 30 mm Abbruchhämmern. Perfect Match mit dem MX FUEL™ Abbruchhammer<br> Einsetzbar mit Spitz- und Flachmeißeln<br> Kompakte Bauform für Arbeiten unter b...
Produktbeschreibung: passend für Zentrierbohrer zu Staubabsaugung HB - Nutzlänge 70 mm, 130 mm lang und Zentrierbohrer für Staubabsaugung HB - Nutzlänge 150 mm, 220 mm lang