Netzfolgestromfreie Funkenstrecke. Leckstromfrei, geeignet für den Einsatz im Vorzählerbereich. Steckbar. Niedriger Schutzpegel von 1,5 kV. Optische, mechanische Statusanzeige. Mit potenzialfreiem ...
Mehrpoliger Kombiableiter DEHNshield Basic, Typ 1 + Typ 2 nach EN 61643-11 auf Funkenstreckenbasis. Platzsparende Funkenstreckentechnologie mit nur 1 TE / Pol ermöglicht kompakte Ausführung. Zum Sc...
Netzfolgestromfreie Funkenstrecke. Leckstromfrei, geeignet für den Einsatz im Vorzählerbereich. Steckbar. Niedriger Schutzpegel von 1,5 kV. Optische, mechanische Statusanzeige. Mit potenzialfreiem ...
Blitzstromableiter T1/T2, UN 240/400V, UC 335/264V A.C., Schutzbausteine steckbar, 3+1 Schaltung (TN-S, TT), Breite 72mm mit Fernmeldung Überspannungsschutzgeräte zum Schutz vor Überspannungen in e...
Mehrpoliger Überspannungsableiter DEHNguard M ACI, Typ 2 nach EN 61643-11 mit integrierte ACI-Schalter-/Funkenstrecken - Kombination, bestehend aus Basisteil und gesteckten Schutzmodulen. Hohe Gerä...
Blitzstromableiter T1/T2, UN 240/400V, UC 335V A.C., Schutzbausteine steckbar, 3+0 Schaltung (TN-C), Breite 54mm mit Fernmeldung Überspannungsschutzgeräte zum Schutz vor Überspannungen in elektrisc...
Leckstromarmer Varistorableiter. Hochleistungs-Gasableiter für den N/PE-Schutz. Steckbar. Niedriger Schutzpegel von 1,5 kV. Optische, mechanische Statusanzeige. Wahlweise mit potenzialfreiem Fernme...
Optimaler Schutz der Hauptverteilung und der nachfolgenden Installation durch niedrigen Schutzpegel. Funktionsüberwachung durch optische Statusanzeige.
Blitzstromableiter Typ 1 Anforderungsklasse B, UC 350V Schutzbausteine steckbar 2-polig, 1+1 Schaltung für TN-S- und TT-Systeme mit Fernanzeige Überspannungsschutzgeräte zum Schutz vor Überspannung...
Blitzstromableiter Typ 1 Anforderungsklasse B, UC 350V Schutzbausteine steckbar 3-polig, 3+0 Schaltung für TNC-Systeme mit Fernanzeige Überspannungsschutzgeräte zum Schutz vor Überspannungen in ele...
Mehrpoliger, anwendungsoptimierter Kombiableiter DEHNshield, Typ 1 + Typ 2 nach EN 61643-11 auf Funkenstreckenbasis. Platzsparende Funkenstreckentechnologie mit nur 1 TE / Pol ermöglicht kompakte A...