Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsableiter Typ 2 DEHNguard M 3-polig Uc 275V mit ACI-Technologie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-952330
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     952330
EAN/GTIN:
     4013364376649
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
3 poliger blitzstromableiter typ 2
Mehrpoliger Überspannungsableiter DEHNguard M ACI, Typ 2 nach EN 61643-11 mit integrierte ACI-Schalter-/Funkenstrecken - Kombination, bestehend aus Basisteil und gesteckten Schutzmodulen. Hohe Gerätesicherheit durch Ableiterüberwachung mit Thermo-Dynamik-Control. Zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor Überspannungen. Zum Einsatz im Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0B – 1 und höher.
Weitere Informationen:
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11:
Typ 2 / Class II
Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät (≤ 10 m):
Typ 2 + Typ 3
Nennspannung AC:
230 / 400 V (50 / 60 Hz)
Höchste Dauerspannung AC:
275 V (50 / 60 Hz)
Nennableitstoßstrom (8/20 µs):
20
Schutzpegel:
≤ 1,5
Schutzpegel bei 5 kA:
≤ 1,5
Ansprechzeit:
≤ 100
Zusätzliche externe Sicherung notwendig:
nein
Kurzschlussfestigkeit:
25
TOV-Spannung (UT) – Charakteristik:
440 V / 120 min. – Festigkeit
Leckstrom:
kein Leckstrom
Betriebstemperaturbereich:
-40 °C ... +80 °C
Funktions- / Defektanzeige:
grün / rot
Anzahl der Ports:
1
Anschlussquerschnitt (min.):
1,5 mm2 ein- / feindrähtig
Anschlussquerschnitt (max.):
35 mm2 mehrdrähtig / 25 mm2 feindrähtig
Montage auf:
35 mm Hutschiene nach EN 60715
Gehäusewerkstoff:
Thermoplast, Farbe rot, UL 94 V-0
Einbauort:
Innenraum
Schutzart:
IP 20
Einbaumaße:
3
Zulassungen:
KEMA
FM-Kontakte / Kontaktform:
Wechsler
Schaltleistung AC:
250 V / 0,5 A
Schaltleistung DC:
250 V / 0,1 A; 125 V / 0,2 A; 75 V / 0,5 A
Anschlussquerschnitt für FM-Klemmen:
max. 1,5 mm2 ein- / feindrähtig
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: überspannungsbegrenzer dehn, blitzstromableiter typ 2, 440V, ACI, Abschaltelement, Advanced Circuit Interruption, CI Nachfolger, Dimensionierungssicherheit, Durchlassenergie, Energietechnik, Fehlauslösen, Funkenstrecke, Hutschiene, Integrierte Sicherung, Isolationsmessung, Isolationsüberwachung, Langlebigkeit, Leckstromfrei, Mittelschutz, Niederspannungshauptverteilung, Push-in, Push-in-Anschlusstechnik, Schalter, Selektiv, TOV Festigkeit, Typ2, Varistor, Vorsicherungsfrei, instabile Netze, kleiner Anschlussquerschnitt, niedriger Querschnitt, Überspannungs-Ableiter – Typ 2, Überspannungsschutz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 203,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,50*
€ 280,245
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,35*
€ 280,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,29*
€ 272,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,05*
€ 264,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,25*
€ 241,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
952083
ab € 48,49*
Zubehör
Dehn
952024
ab € 59,89*
Zubehör
Dehn
952028
ab € 72,59*
Zubehör
Dehn
952022
ab € 56,07*
Zubehör
Dehn
910200
ab € 103,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.