Hohe Ströme sicher und berührungslos messen Messung von kleinen Strömen (Kfz, Photovoltaik, Industrie) Gleich- und Wechselstrommessung bis 600 A Spannungsmessungen bis 600 V (AC / DC) Widerstandsme...
beleuchtete 4-stellig LCD-Anzeige (6.000 Punkte) · präzises messen von kleinen AC/DC-Strömen mit höchster Auflösung von 0,1 mA · ideal zur Fehlersuche in elektrischen Anlagen, Steuerungen, Geräten ...
Das TRUE RMS Digital-Multimeter im ergonomischen 2K-Gehäuse meistert die anspruchsvollsten Messaufgaben im Elektrohandwerk, der Industrie, im Service und in der Heizungs-Lüftung-Klima-Technik. Feat...
mit 3½-stelliger LCD-Anzeige (2000 Punkte) · mit Polaritäts- und Batterie-Unterspannungsanzeige · automatische Abschaltung · Durchgangs- und Diodenprüfung · CAT III 600 VMessbereiche:Gleichspannung...
TRUE-RMS Digital-Multimeter BENNING MM 2-1 ist geeignet für Elektrotechnik, Industrie, Service, Handwerk, KFZ, Photovoltaik. Die 4-stellig LCD-Anzeige (6.000 Punkte) ist beleuchtet. Features: CAT I...
Nur 130 g leicht und 12 mm tief, modernes Geräte-Design Passt inklusive Zubehör in jede Westentasche Grundmessarten für Spannung, Widerstand, Frequenz und Kapazität Messwertspeicher HOLD Automatisc...
mit beleuchteter 4-stelliger LCD-Anzeige (6000 Punkte) mit Bargraph · Durchgangsprüfung über rote LED und Summer · Diodenprüfung · AutoV-Funktion für automatische AC/DC-Spannungserkennung · niedrig...
Gleich- und Wechselspannung bis 600 V · Gleich- und Wechselstrom bis 10 A · Anwendungsfehler ausgeschlossen durch automatischen Messbereichschutz · Durchgangstest · Diodentest · Widerstand bis 20 M...
Digital-Stromzange-Multimeter CM 2-1 Ausführung: Gehäuse aus schlag- und bruchfestem Kunststoff, mit automatischer Abschaltfunktion. Anwendung: Zur sicheren Strommessung bei isolierten Kabeln, ohne...
mit Logging-Funktion und Bluetooth®-Schnittstelle4-stellig beleuchtete LCD-Anzeige (9.999 Punkte) mit Bargraph · erweiterter Strommessbereich über optionalen flexiblen AC-Stromzangenwandler BENNING...
Multimeter DMM 10 0-600 V AC/DC TRUE RMS PROMAT zum Messen von Spannung, Widerstand, Frequenz, Kapazität, Temperatur · mit LCD-Anzeige Besonderheit: Automatische Auswahl des optimalen Anzeigebereic...
3¾-stelliger LCD-Anzeige (4200 Punkte) und Stromzangenaufsatz · mit Polaritäts- und Batterie-Unterspannungsanzeige · automatische und manuelle Bereichsumschaltung · mit integriertem Messwertspeiche...