| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000828957 Herst.-Nr.: 044062 EAN/GTIN: 4014650440624 |
| | |
|
| | |
| 3 ½-stellige digitale LCD-Anzeige (2000 Punkte) · Messbereichswahl manuell · Abschaltung automatisch · Batterieunterspannungsanzeige automatisch · Momentanwertspeicher Hold · Messkreiskategorie Cat III 600 VMessbereiche:Wechselstrom 0,1 A - 400 A, Wechselspannung 0,1 V - 600 V, Gleichspannung 0,1 V - 600 V, Widerstand 0,1 Ω - 20 MΩ, Durchgangsprüfung 20 ΩWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 70cm· Länge: 190cm· Zangenöffnung: 30mm· Höhe: 38cm Weitere Informationen: | | Messmethode: | RMS | Messkategorie: | CAT III 600 V | Messbereich: | 0,1 - 400 A | Marke: | BENNING | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Energieverbrauchszähler, Energiezähler, Messwandlerzähler, Stromzähler, Wechselstromzähler, Multimeter, Multitester, Aufsteckstromwandler, Strom-Wandler, Stromtransformator, Stromwandler, Vielfachmesszange, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, benning multimeter, multimeter, multimeter catiii, Messgerät, Stromzangenmultimeter |
| | |
| | | Angebote (42) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 78,63* | € 83,93* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 79,50* | € 84,73* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 78,96* | € 84,76* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 79,47* | € 84,76* | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 80,44* | € 86,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|