Axial Rillenkugellager DN711, 45x85x30,1mm LA 53309Beschreibung: Axial Rillenkugellager können hohe Axialkräfte aufnehmen, dürfen allerdings nicht radial belastet werden. Toleranz: DIN 620 Normalto...
Axial Rillenkugellager DN711, 30x60x21,0mm LA 51306Beschreibung: Axial Rillenkugellager können hohe Axialkräfte aufnehmen, dürfen allerdings nicht radial belastet werden. Toleranz: DIN 620 Normalto...
NSK 51311 Axial-Rillenkugellager Innen-Ø 55 mm Außen-Ø 105 mm Breite 35 mm Innen 55 mm Außen 105 mm Breite 35 mm Gewicht 124 kg Käfig Stahlblechkäfig Artikelumfang nur Axial-Rillenkugellager Wirkri...
NAC AXIAL-RILLENKUGELLAGER 51208 Innen 40 mm Außen 68 mm Breite 19 mm Gewicht 0,27 kg Käfig Stahlblechkäfig Artikelumfang nur Axial-Rillenkugellager Material Standard-Wälzlagerstahl Wirkrichtung ei...
Weitere technische Eigenschaften:· Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1· Artikelumfang: nur Axial-Rillenkugellager, ohne Unterlagscheibe(n)
Axial Rillenkugellager DN711, 50x70x14,0mm LA 51110Beschreibung: Axial Rillenkugellager können hohe Axialkräfte aufnehmen, dürfen allerdings nicht radial belastet werden. Toleranz: DIN 620 Normalto...
Axial Rillenkugellager DN711, 35x68x24,0mm LA 51307Beschreibung: Axial Rillenkugellager können hohe Axialkräfte aufnehmen, dürfen allerdings nicht radial belastet werden. Toleranz: DIN 620 Normalto...
NSK 51313 Axial-Rillenkugellager Innen-Ø 65 mm Außen-Ø 115 mm Breite 36 mm Innen 65 mm Außen 115 mm Breite 36 mm Gewicht 157 kg Käfig Stahlblechkäfig Artikelumfang nur Axial-Rillenkugellager Wirkri...
NAC AXIAL-RILLENKUGELLAGER 51230 Innen 150 mm Außen 215 mm Breite 50 mm Gewicht 582 kg EAN 4991893515466 Käfig Stahlblechkäfig Artikelumfang nur Axial-Rillenkugellager Material Standard-Wälzlagerst...
Weitere technische Eigenschaften:· Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1· Artikelumfang: nur Axial-Rillenkugellager, ohne Unterlagscheibe(n)
Weitere technische Eigenschaften:· Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1· Artikelumfang: nur Axial-Rillenkugellager, ohne Unterlagscheibe(n)
ZEN 51117 AXIAL-RILLENKUGELLAGER Innen 85 mm Außen 110 mm Breite 19 mm Gewicht 0,432 kg Käfig Stahlblechkäfig Artikelumfang nur Axial-Rillenkugellager Wirkrichtung einseitig wirkend Winkeleinstellb...