DURABLE Plastikkarten Standard für Kartendrucker DURACARD dicke PVC-Karten, Format: (B)85,60 x(H)53,98 mm, zur Bedruckung mit dem DURACARD ID 300, Kartendicke: 0,76 mm, Farbe: weiß Inhalt: 100 Stüc...
Evolis PVC-Karten Classic Weiß ISO 7810 Standard Karten CR-80: 85,7 x 54mm Stärke: 0,76mm (30mil) Kompatibel mit jedem Evolis Drucker und anderen Druckern unbedruckte Blankokarten Perfekte Grundlag...
Beschreibung: Zur Bedruckung mit DURABLE Kartendrucker DURACARD ID 300. dünn Material: Polyvinylchlorid B x H: 53,98 x 86,6 mm Farbe: weiß Plastikkarten DURACARD dünn weiß 100 St Produkt-Abbildung ...
0,76 mm Fargo UltraCard Unsere HID/Fargo UltraCard in weiß ist besonders für hochwertige Kartendrucker geeignet, da die Oberflächenbeschaffenheit dieser Karte die Farben in einer sehr ansprechenden...
Plastikkarte - 30mil, 0.76mm (blanko), weiss, mit Unterschrifts-Feld ++Abgabe nur als VPE 100ter Pack++ (Verkauf nur als Verpackungseinheit; VPE = 100 Stück) 1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe ...
Plastikkarte - 30mil, 0.76mm mit unprogrammiertem Lo-Co Magnetstreifen (blanko), weiss (VPE = 100 Stück) 1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgeme...
Die Ausweiskarten sind in den RFID-Technologien MIFARE? DESFire? und MIFARE? classic erhaltlich. Die Ausweisgro?e entspricht den internationalen Richtlinien der ISO 7813. Auf den Ausweisen ist die ...
Letreros de plástico de 80 mm x 18 mm con cinta adhesiva Los letreros adhesivos son un producto perfecto para un extenso número de aplicaciones de marcaje. • Ideales para utilizar con el e-mark Rul...
9900060312, RFID-Ausweis-Chipkarte Dieses Zubehör-Set beinhaltet 10 RFID-Ausweiskarten. , Farbe: weiß, mit aufgedruckter Nummer , VE = 10 Stück, Fabrikat: Diverse
Ausweiskarte ICLASS weiß 470-5-1-IC0--00iCLASS? Smart Card Modell 470-5-1, Für EdgePlus Solo stehen Ausweise in der RFID-Technologie iCLASS? zur Verfügung. Die Ausweisgröße entspricht den internati...
Ihre besonders glatte und ebene Oberfläche sorgt für ein optimiertes Durchlaufen unter dem Druckkopf und minimiert die Gefahr einer Beschädigung des Druckkopfs infolge verbogener oder welliger Kart...
SCALA solo - Zutrittskontrolle für eine Tür Die perfekte Einstiegslösung in die Zutrittskontrolle. Sie besteht aus dem SCALA Mini-Controller, der in jede gängige Schalterdose im Haus integriert wer...
Fargo UltraCard III Unsere HID/Fargo UltraCard in weiß ist besonders für hochwertige Kartendrucker geeignet, da die Oberflächenbeschaffenheit dieser Karte die Farben in einer sehr ansprechenden Art...
Ideal für Geschäfts- und Werbekarten. 1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Ausweiskarte, Die Ausweiskarte ist in der RFID-Technologie MIFARE? DESFire? erhaltlich. Die Ausweisgro?e entspricht den internationalen Richtlinien der ISO 7813., MIFARE? DESFire? 4K, Seriennummer ...
Ausweiskarte 470-5-1, Die Ausweiskarten sind in den RFID-Technologien MIFARE Classic? / MIFARE? DESFire? und iCLASS? erhaltlich. Die Ausweisgro?e entspricht den internationalen Richtlinien der ISO ...
Evolis cards are the ideal support for outstanding printouts. Their even and flat surface ensure flawless moves under the printhead (minimizing the risk of printhead damage) and printouts with vivi...
Ihre besonders glatte und ebene Oberfläche sorgt für ein optimiertes Durchlaufen unter dem Druckkopf und minimiert die Gefahr einer Beschädigung des Druckkopfs infolge verbogener oder welliger Kart...
Ihre besonders glatte und ebene Oberfläche sorgt für ein optimiertes Durchlaufen unter dem Druckkopf und minimiert die Gefahr einer Beschädigung des Druckkopfs infolge verbogener oder welliger Kart...
Kreisförmiges Loch mit 5 mm Durchmesser, sodass Sie die Karte mit einem Clip befestigen und tragen können - Kompatibel mit ISO CR-80-Standards: Länge: 85,6 mm und Breite: 54 mm - Paket à 100 Karten...
Plastikkarte - 30mil, 0.76mm (blanko) - weiß ++Abgabe nur als VPE 100ter Pack++ 1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung u...
Plastikkarte - 30mil, 0.76mm mit unprogrammiertem Hi-Co Magnetstreifen(blanko) - weiss (VPE = 500 Stück) 1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgeme...
Karten von Zebra bieten die Bildschärfe, die für kräftige Farben und detaillierte, gut lesbare Barcodes erforderlich ist. Minderwertige Karten haben oft eine unebene, gratige Oberfläche, welche die...
Plastikkarte - 50mil, 1.25mm (blanko) - weiß ++Abgabe nur als VPE 100ter Pack++ 1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung u...
Karten von Zebra bieten die Bildschärfe, die für kräftige Farben und detaillierte, gut lesbare Barcodes erforderlich ist. Minderwertige Karten haben oft eine unebene, gratige Oberfläche, welche die...
Mikroperforierte Einsteckschilderbögen A5. Einfache EDV-Beschriftung mit kostenloser DURAPRINT® Software. • Einsteckschilderbogen im Format DIN A5 für DURABLE Produkte: SCANFIX, C-Profile und LABEL...
Evolis PVC-Karten Classic Weiß ISO 7810 Standard Karten CR-80: 85,7 x 54mm Stärke: 0,508mm (20mil) Kompatibel mit jedem Evolis Drucker und anderen Druckern unbedruckte Blankokarten Perfekte Grundla...
Papp-/Papierkarten, 0.76mm, weiss, 100 Karten/Karton ausschliesslich für Zenius und Primacy 1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikele...
Mikroperforierte Einsteckschilderbögen A5. Einfache EDV-Beschriftung mit kostenloser DURAPRINT® Software. • Einsteckschilderbogen im Format DIN A5 für DURABLE Produkte: SCANFIX, C-Profile und LABEL...