Das Anti-Ruß-Additiv für Dieselmotoren
Der Anti-Ruß-Zusatz für Dieselmotoren reduziert den gesundheitsschädlichen Rußausstoß. Als Hilfsmittel aus dem Bereich
Autochemie kann er die Leistungsfähigkeit des Motors erhalten und erhöhen. Zusätzlich wirkt das Additiv den Ablagerungen entgegen und reduziert den Dieselverbrauch. Der Anti-Ruß-Zusatz wirkt während der Fahrt und wird mit dem Diesel in den Tank gegeben.
Der Anti-Ruß-Zusatz im Detail
Der Anti-Ruß-Zusatz ist für mobile und stationäre
Dieselmotoren geeignet. Das Additiv wird vor der Betankung eingefüllt und reduziert den Rußausstoß. Darüber hinaus kann dieser Zusatz weitere Funktionen erfüllen:
- Förderung und Erhalt der Sauberkeit in Motor und Düsen,
- Abschwächung des typischen Abgasgeruchs des Dieselmotors,
- Erhalt der Funktionstüchtigkeit und Leistung,
- reduziert den Treibstoffverbrauch und
- unterdrückt Drehzahlschwankungen.
Jeder Dieselmotor erzeugt Ruß, dessen Ausstoß jedoch nicht die AU-Abgaswerte übersteigen darf. Mit einer regelmäßigen Verwendung des Anti-Ruß-Zusatzes lässt sich die Rußmenge senken. Das Additiv treibt die Rußverbrennung an und reduziert dabei kontinuierlich die erzeugte Rußmenge. Mit einem Anti-Ruß-Zusatz wird das komplette System aus Motor und Abgasanlage sauber gehalten. Der Leistungseinbuße durch Verschmutzung oder Verstopfen wird entgegengewirkt. Das Additiv bewirkt ein gleichmäßigeres Motorverhalten und erhöht die Lebensdauer der Motoranlage. Der Anti-Ruß-Zusatz sollte nur in hierfür geeignete Kraftstoffsysteme eingefüllt werden.
Additive verbessern den Dieselkraftstoff
Die Dieselmotoren sind im Vergleich zu Benzinmotoren umweltfreundlicher, weil sie weniger Kohlenmonoxid und Kohlenwasserstoffe erzeugen. Ihr Rußausstoß ist jedoch gefährlich. Die einzelnen Partikel können mit Kohlenwasserstoffen verbunden sein, die als krebserzeugend eingestuft sind. Die Dieselverbrennung ist auch mit einem typischen Geruch und Schaumentwicklung verbunden. Zusätzlich sind die Dieselmotoren empfindlich gegen Kälte, bei tieferen Minusgraden springen sie geräuschintensiv oder nicht zuverlässig an. Diesen negativen Eigenschaften des Dieselmotors kann durch Additive entgegengewirkt werden. Neben der Rußeindämmung durch den Anti-Ruß-Zusatz sind auch Additive zur Verbesserung der Motorleistung erhältlich. Sie Cetanzahlverbesserer erhöhen die Zündfähigkeit des Diesels und verbessern dabei die Motorleistung deutlich. Der Anti-Ruß-Zusatz kann mit einem Cetanzahlverbesserer versetzt sein und kombiniert die Wirkung der beiden Additive.