Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Akku-Bohrschrauber

  Akku-Bohrschrauber  (1.393 Angebote unter 27.603.479 Artikeln)Zum Expertenwissen

Akku-Bohrschrauber von Bosch
Maximalleistung in Nm
ab € 210,34*
 Stück 
Akku-Bohrschrauber von Bosch
Maximalleistung in Nm
ab € 204,26*
 Stück 
Akku-Bohrschrauber von Makita
ab € 159,60*
 Stück 
Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Akku-Bohrschrauber“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Akku-Bohrschrauber"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   93   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Akku-Bohrschrauber
^

Akku-Bohrschrauber: Bohren und Schrauben mit Energie aus dem Akku

Akku-Bohrschrauber sind eine Kombination aus Schrauber und einfacher Bohrmaschine verbunden mit moderner Akku-Technologie. Die Akkuwerkzeuge sind dadurch in der Handhabung und bei der Anwendung flexibel: Mit diesen Geräten sind sowohl das Schrauben als auch leichte Bohrarbeiten möglich.

Abgrenzung zu verwandten Geräten

Der Akku-Bohrschrauber eignet sich im Gegensatz zu einfachen Schraubern oder Spezialschraubern  wie dem Magazinschrauber oder Schnellbauschrauber ebenfalls für Bohrarbeiten. Dafür sorgt insbesondere die ausreichende Kraft des Antriebs. Bei Schraubarbeiten sollten Sie in vielen Fällen jedoch im Vergleich zu den meisten Schraubern Abstriche bei der Arbeitsgeschwindigkeit einplanen. Auch die Ergonomie für Einschraub- und Ausschraubarbeiten fällt bei vielen Modellen vergleichsweise ungünstig aus. Gegenüber dem Schlagbohrschrauber punktet der Akku-Bohrschrauber – je nach Modell – mit einem günstigen Gewicht. Auf das optimierte Drehmoment durch die Schlagfunktion müssen Sie beim schlaglosen Akku-Bohrschrauber verzichten.

Der Akku

Spannung und Akkukapazität

Eine hohe Spannung mit 18 Volt oder mehr zahlt sich bei Bohrarbeiten aus, die hohe Drehzahlen erfordern. Ein Gerät mit geringer Voltleistung stellt meist nicht genügend Kraft zur Verfügung. Für kraftvolles Schrauben ist jedoch primär das Drehmoment des Akku-Bohrschraubers entscheidend. Die Akkukapazität gibt Auskunft über die Reichweite des Akkus. Möchten Sie ermitteln, wie viel Energie in Ihrem Akkugerät steckt, multiplizieren Sie die Spannung mit der Kapazität. So erhalten Sie die Wattleistung des Akku-Bohrschraubers.

Der Akkutyp, sein Gewicht und die Akkuanzahl

Akku-Bohrschrauber werden mit einem Nickel-Cadmium-Akku, einem Nickel-Metallhybrid-Akku oder einem Lithium-Ionen-Akku geliefert. NiCd-Akkus gelten heute als nicht umweltfreundlich, auch bei der Leistung zeigen sie Schwächen. NiMH-Akkus liefern deutlich mehr Energie bei geringerem Gewicht. Ein moderner Li-Ion-Akku weist eine geringe Selbstentladung auf, ist praktisch immer einsatzbereit und kann jederzeit unabhängig vom Akku-Füllstand nachgeladen werden. Das Gewicht eines Akku-Bohrschraubers wird entscheidend durch den Akku mitbestimmt. Geräte mit einem Nickel-Akku sind vor allem bei hoher Voltzahl meist schwerer als solche mit einem Li-Ion-Akku. Je nach Gerätetyp werden beim Kauf ein oder zwei Akkus mitgeliefert. Benötigt Ihr Akkuladegerät eine oder mehrere Stunden zum Laden der Akkus, kann die Anschaffung weiterer Akkus sinnvoll sein. So sind Sie bei längeren Arbeiten nicht zu Pausen wegen fehlender Akkuenergie gezwungen.

Tipps zur Wahl eines Akku-Bohrschraubers

  • Achten Sie auf eine Drehmoment-Rutschkupplung. Mit dieser können Sie Schrauben gleichbleibend kräftig ein- und ausdrehen. Zudem schont diese passend eingestellt auch Schraubköpfe und Bits.
  • Modelle mit Überhitzungs- und Überlastschutz versprechen unnötige Beschädigungen zu vermeiden.
  • Ausführungen mit Planetengetriebe erlauben die Übertragung hoher Drehmomente und benötigen wenig Volumen für das Getriebe.
  • Wenn Sie vorhandene Bohrer und Bits verwenden wollen, achten Sie auf das Bohrfutter. Behalten Sie dies auch beim Kauf von zusätzlichen Bohrern und Bits im Auge.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.