Das equip® USB-C auf HDMI Adapterkabel bietet eine bequeme Lösung für den direkten Anschluss Ihres USB-C™ Geräts an Ihren HDMI Monitor oder Projektor, Qualität und stabile Übertragung, vergoldete G...
Adapterkabel HDMI ADC-HM/GFADC-HM/GF ist ein HDMI(TM)(M) auf VGA(F) Adapterkabel. Dieses kurze und flexible aktive Kabel wandelt ein digitales HDMI-Signal in ein analoges Videosignal um und gibt da...
PROJEKTION LEICHT GEMACHT Verbinden Sie die neuesten digitalen Tools mit ihren Vorläufern im Bereich Projektion. Der HDMI-/VGA-Adapter mit Micro-USB-Anschluss zur Stromversorgung ermöglicht Ihnen d...
Für die Verwendung eines VGA Monitor über eine freie HDMI-mini C Schnittstelle - speziell für Tablets oder Kameras - ermöglicht eine Verbindung mit einem VGA-Monitor - Auflösung: 1920x1080
Produktinformationen "HDMI zu VGA Konverter" von LogiLink Dieser HDMI zu VGA Konverter wandelt digitale HDMI Video- und Audiosignale in analoge Signale und überträgt sie an die VGA-Schnittstelle. S...
Das USB-C-auf-VGA-Video-Adapterkabel ermöglicht den Direktanschluss eines USB-C-Geräts an ein HDTV, einen Projektor oder ein anderes Display mit einem HDMI-Eingang - die ideale Lösung für Büros, Ar...
Mit diesem Adapter von Delock können Sie z. B. einen VGA Monitor über eine freie HDMI Micro-D Schnittstelle Ihres Systems anschließen. Des Weiteren haben Sie die Möglichkeit über die Klinkenbuchse ...
HDMI -> VGA aktiver Adapter AXAGON RVH-VGN für Anschluss eines älteren VGA-Monitors/Projektors an einen Computer mit dem HDMI-Ausgang. Es kann auch mit Set-Top-Boxen oder Xbox- und PlayStation-Kons...
USB Type-C Mini Dock | Bis zu 4K 30Hz HDMI | Bis zu 1080p VGA | 3 Port Hub | 100W PDDieser USB-C Multiport Adapter verwandelt Ihr MacBook Pro, Ihren USB-C™ Laptop, Ihr Chromebook oder Android-Gerät...
Mit diesem Adapter von Delock können Sie z. B. einen HDMI oder einen VGA Monitor über eine freie mini Displayport Schnittstelle Ihres Systems anschließen. Wenn zwei Monitore an den Adapter angeschl...
Ugreen Kabel Adapterkabel HDMI (männlich) - VGA (weiblich) schwarz (MM102) Unidirektionaler Ugreen Adapter, der verwendet wird, um das vom HDMI-Anschluss kommende digitale Signal in ein analoges zu...
Das USB-C-auf-VGA-Video-Adapterkabel ermöglicht den Direktanschluss eines USB-C-Geräts an ein HDTV, einen Projektor oder ein anderes Display mit einem HDMI-Eingang - die ideale Lösung für Büros, Ar...
- Auflösung: max. 1080p - Audio: Stereo - Stromversorgung über USB - Länge: 1,8 m Anschlüsse: - VGA Stecker - Audiostecker: 3,5 mm - USB Typ A Stecker zur Stromversorgung - HDMI Stecker mit vergold...
Ugreen Kabel Adapterkabel VGA (männlich) - HDMI (weiblich) 0,15m schwarz (CM513) Unidirektionaler Ugreen Adapter, der verwendet wird, um das vom VGA-Anschluss kommende analoge Signal zum HDMI-Ansch...