Diese PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um zwei SATA 22 Pin Ports. An die Karte können bis zu zwei 2.5″ SSD / HDD angeschlossen werden. Die SSDs / HDDs werden einseitig, hintereinander ...
Mit dieser PCI Express-Karte verleihen Sie Ihrem Desktop-Computer SATA-III-Ports! Die CSATA600EXI überzeugt durch eine maximale Datenübertragungsrate von 6 Gb/s und sorgt dafür, dass auch riesige D...
USB 3.0 IDE & SATA-Kabel Verwandeln Sie Ihre SATA/ IDE Festplatte in ein externes USB Laufwerk - ideal für Backup und Service! Produktvorteile: Verwandeln Sie Ihre SATA/ IDE Festplatte in ein exter...
Die PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um 16 interne SATA Ports. An dieser Karte können verschiedene Geräte wie z. B. SSDs, Festplatten, DVD-Laufwerke etc. angeschlossen werden.
Schnittstellen-Adapter zum Adaptieren/Verbinden von SATA auf eSATA 7-pol. I-Buchse an 7-pol. L-Stecker Passiver Adapter zum Verbinden von Kabeln, es wird lediglich der Datenstrom adaptiert Kompatib...
Stecker A = USB C Anschluss A Gender = Stecker Stecker B = SATA III Anschluss B Gender = Stecker USB-Standard = USB 3.1 Adapter USB Typ C auf SATA. Ein Schnittstellenadapter zur Umwandlung eines US...
Das Slotblech von Delock erweitert den PC um einen SATA 22 Pin Stecker und ermöglicht es, den internen SATA Anschluss nach außen zu führen, um dann mit Hilfe eines Kabels (z. B. Artikel 84406) exte...
Verwandeln Sie so gut wie jedes 2,5"-SATA/SAS-Laufwerk in ein 3,5"-Laufwerk. Mit diesem 2,5"-zu-3,5"-Laufwerkadapter installieren Sie ein 2,5"-SATA- oder SAS-Laufwerk (HDD) bzw. Solid-State-Laufwer...
Der interne AXAGON PCEM2-DC Adapter ermöglicht den Anschluss bis zwei M.2 SSD-Festplatten an den Computer. Er ist eine ideale Wahl für Upgrade des Computers, der mit keinem M.2 Slot ausgestattet is...
Dieser Konverter von Delock erweitert das System um zwei SATA Pin 8 Power Anschlüsse. An diese können z. B. SATA DOM Speicher mit SATA Buchse und Pin 8 Power Unterstützung angeschlossen werden. Mit...
Die meisten SATA-Festplatten benötigen zur Stromversorgung einen speziellen SATA Stromstecker. Fehlen am Netzteil SATA-Anschlüsse, so können diese mit diesem Adapter günstig nachgerüstet werden. Op...
SATA Adapter Stecker/Buchse, InLine®, nach rechts gewinkelt, zum Adaptieren 2x SATA 7pin (L-Form) SATA Buchse auf Stecker zum Adaptieren von SATA Kabeln gerade auf gewinkelt mit Sicherheitslasche